| |
|
| Artikel-Nr.: 3461-40344306 Herst.-Nr.: 1038930 EAN/GTIN: 4047084280481 |
| |
|
| | |
| Inkremental-Encoder, DFS60, Mechanische Ausführung: Vollwelle Klemmflansch 10 mm x 19 mm, Kommunikationsschnittstelle: 4,5 V ... 5,5 V, TTL, RS-422, Anschlussart: Leitung, 8-adrig, universal, 1,5 m, Impulse pro Umdrehung: 1.000 - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! - Weitere Informationen: | | Ausführung des elektrischen Anschlusses: | Kabel | Schutzart (IP): | IP65 | Herkunftsland: | Deutschland |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: DFS60E-S4AK01000, DFS60ES4AK01000, 1038930, Drehgeber, Axialgeber, Axialsensor, Drehsensor, Inkremental, Inkrementalsensor, Winkelgeber, Winkelsensor |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 19 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 205,74* | € 251,06* | | | | Lager 3461 | | | | | | € 6,99* | ab € 203,15* | € 251,82* | | | | | | 30 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 239,16* | € 282,90* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 238,22* | € 282,93* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 239,87* | € 285,24* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3461 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3461 | | Versand: Lager 3461 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 50,00* | € 6,99* |
Mindestbestellwert: € 50,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|