| |
|
| Artikel-Nr.: 3461-40344357 Herst.-Nr.: FHF22521302 EAN/GTIN: 4250235507904 |
| |
|
| | |
| Schallgeber-Blitzleuchten-Kombination mit verschiedenen Signaltönen Einsatzgebiet: Innen- und Aussenbereich (IP66), Alarm- und Brandmeldeanlagen Gehäuse: schlagfestes ABS Lautstarker Schallgeber mit bis zu ca. 120 dB(A) Blitzleuchte 2 Joule/3,6 Joule 42 verschiedene Signaltöne 3 Stufen Alarm - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! - Weitere Informationen: | | Montageart: | Anbau | Schutzart (IP): | IP66 | Herkunftsland: | Grossbritannien |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: akustischer Signalgeber, Warnlampe, Warnleuchte, warnlampe, FHF22521302, Optisches/Akustisches Signalgerät, Blitzlicht, Kennleuchte, Leuchte, Meldeleuchte, Optisch Akustische Kombination, Optisch Akustisches Signalgeräte, Optisches Signalgerät, Signalgerät, Signalleuchte |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 397,44* | € 464,89* | | | | Lager 3461 | | | | | | € 6,99* | ab € 392,36* | € 465,44* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 399,99* | € 469,26* | | | | | 26 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 415,71* | € 486,14* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3461 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3461 | | Versand: Lager 3461 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 50,00* | € 6,99* |
Mindestbestellwert: € 50,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|