| |
|
| Artikel-Nr.: 3461-40344478 Herst.-Nr.: BES03H6 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Unsere hochdruckfesten induktiven Sensoren halten einem Druck von bis zu 500 bar stand. Sie sind daher perfekt für die Positionsüberwachung Ihrer Hydraulik geeignet, wie z. B. für die Endlagenkontrolle an hydraulischen Zylindern oder die Überwachung von Ventilpositionen. Induktiver Sensor, Ø 5 x 42 mm, Kabel, Schließer (NO), Nennschaltabstand Sn=0.8 mm, bündig, 10 bar, öldruckfest, Gehäusematerial=Edelstahl, Aktive Fläche, Material=Keramik - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! - Weitere Informationen: | | Ausführung des elektrischen Anschlusses: | Kabel | Herkunftsland: | China |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: induktiver Näherungsschalter, Programmiergerät, näherungsschalter induktiv balluff, induktiver näherungssensor, induktiver näherungsschalter pnp, BES M05EG-PSC08B-BP02, BESM05EGPSC08BBP02, BES03H6, Induktiver Näherungsschalter, Abstandsschalter, Dreidrahtsensor, Induktion, Induktiv, Induktivsensor, Industrie, Initiatoren, Magnetisch, Magnetischer Näherungsschalter, Nährungsschalter, Sensors, Sicherheitsgerichtet |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 21 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 61,81* | € 79,00* | | | | Lager 3461 | 11 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 62,44* | € 81,04* | | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 64,19* | € 81,64* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 66,03* | € 83,78* | | | | | 23 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 72,16* | € 91,21* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3461 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3461 | | Versand: Lager 3461 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 50,00* | € 6,99* |
Mindestbestellwert: € 50,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|