Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Turck Induktiver Sensor


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     3461-40344836
Hersteller:
     Hans Turck
Herst.-Nr.:
     10074
EAN/GTIN:
     4047101061352
Suchbegriffe:
Näherungsschalter
Näherungssensor
Induktiver Näherungssensor
Näherungsschalter induktiv
Induktiver Sensor, ATEX Kategorie II 2 G, Ex Zone 1, ATEX Kategorie II 1 D, Ex Zone 20, SIL2 (Low Demand Mode) gemäß IEC 61508, PL c gemäß ISO 13849-1 bei HFT0, SIL3 (All Demand Mode) gemäß IEC 61508, PL e gemäß ISO 13849-1 bei redundantem Aufbau HFT1, quaderförmig, Höhe 60 mm, Kunststoff, PBT?GF30?V0, DC 2?Draht, nom. 8,2 VDC, Ausgang gemäß DIN EN 60947?5?6 (NAMUR), Klemmenraum, Bemessungsschaltabstand: 50 mm, nicht bündig - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! -
Weitere Informationen:
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Klemme
Herkunftsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: induktiver Näherungsschalter, näherungsschalter induktiv turck, induktiver näherungssensor, turck induktiver näherungsschalter, NI50-K90SR-Y1, NI50K90SRY1, 10074, Induktiver Näherungsschalter, -, Abstandsschalter, Induktion, Induktiv, Industrie, Magnetisch, Magnetischer Näherungsschalter, Sicherheitsgerichtet
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 124,09*
€ 146,67*
20 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 125,10*
€ 148,39*
Frei Haus
ab € 130,39*
€ 154,19*
24 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 133,08*
€ 156,97*
Lager 3461
unbekannt
€ 6,99*
ab € 131,04*
€ 158,09*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 158,09*
€ 188,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 157,03*
€ 186,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 149,01*
€ 177,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 140,87*
€ 167,64
pro Stück
ab 500 Stück
€ 131,04*
€ 155,94
pro Stück
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.