| |
|
| Artikel-Nr.: 3461-40344883 Herst.-Nr.: 1060102 EAN/GTIN: 4047084267789 |
| |
|
| | |
| Inkremental-Encoder, DFS60, Mechanische Ausführung: Vollwelle Klemmflansch 10 mm x 19 mm, Kommunikationsschnittstelle: 4,5 V ... 32 V, HTL, Push pull, Anschlussart: Stecker, M23, 12-polig, radial, Impulse pro Umdrehung: 5.000 - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! - Weitere Informationen: | | Schutzart (IP): | IP65 | Ausführung des elektrischen Anschlusses: | Steckanschluss | Herkunftsland: | Deutschland |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: DFS60B-S4WA05000, DFS60BS4WA05000, 1060102, Drehgeber, Axialgeber, Axialsensor, Drehsensor, Inkremental, Inkrementalsensor, Winkelgeber, Winkelsensor |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 18 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 234,84* | € 280,47* | | | | Lager 3461 | | | | | | € 6,99* | ab € 237,75* | € 285,56* | | | | | | 29 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 278,45* | € 326,64* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 278,67* | € 326,71* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 280,47* | € 329,91* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3461 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3461 | | Versand: Lager 3461 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 50,00* | € 6,99* |
Mindestbestellwert: € 50,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|