| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 3461-40345809 Herst.-Nr.: 2171012 EAN/GTIN: 4044776437239 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | geeignet für den Einsatz im industriellen Umfeld, für Innenbereich, für PROFINET- Anwendungen Typ A, geeignet für EtherCAT und EtherNet/IP Applikationen, feste Verlegung, lösbare Verbindungstechnik erlaubt den schnellen Austausch von Komponenten, für direkte Verbindung zwischen zwei elektrischen Komponenten, CAT.5-Performance, Kupfer-Leiter, massiv, blank, Sternvierer, Gesamtschirmung mit Kupfergeflecht und kunststoffkaschierte Aluminiumfolie, Außenmantel aus PVC, vorkonfektionierte Anschluss- und Verbindungsleitungen mit M12 D-codiertem Stecker, 4 poliger M12 Stecker mit Rüttelsicherung, Farbe: grün (ähnlich RAL 6018), Leitung ist UL/CSA-zertifiziert (CMG), UL File Number: E249137, erfüllt die Anforderungen nach CAT.5e, ISO/IEC 11801 und EN 50173, Klasse D, 2 paarig: 10/100 Mbit/s für Industrial Ethernet, - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! - Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Herkunftsland: | Deutschland |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Steuerleitung, lapp kabel steuerkabel, schaltleitung, 2171012, Patchkabel Kupfer Industrie, Adapterkabel, Anschlusskabel, Anschlussleitung, Anschlussschnur, BNC/UTP-Mediakoppler, CAT 5-Patchkabel, CAT 5E-Patchkabel, CAT 6-Patchkabel, CAT 7-Patchkabel, Computerkabel, Computerleitung, Crossover-Patch Kabel, Datenkabel, Datenleitung |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |