Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fischer Hammerkopfschraube FHS CLIX 10 x 40


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     3461-40345951
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     538659
EAN/GTIN:
     4048962265217
Suchbegriffe:
Hammerkopfschraube ohne Norm
Hammerschraube ohne Norm
Installationsschiene
Montageschiene
Die fischer Hammerkopfschraube FHS Clix ist ein Befestigungselement, um Rohrschellen mit dem fischer Montageschienensystem FLS sicher zu verbinden. Die Hammerkopfschraube FHS Clix wird durch 90°-Drehung sicher verbunden. Die FHS Clix gibt es in den Größen M 8 und M 10 in den Längen 30 - 100 mm. Der besondere Federschenkel am FHS Clix garantiert den notwendigen Anpressdruck des Befestigers in der FLS Montageschiene für eine sichere Justage während der Montage. Die ausgeprägte Verzahnung in der Schiebemutter ermöglicht zudem die exakte und sichere Positionierung in den FLS Montageschienen und erleichtert die Montage. Die Ausführung mit galvanischer Verzinkung ist für Installationen in Gebäuden geeignet. Der Brandschutznachweis sorgt bei der Schiebemutter für das Plus an Sicherheit. - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! -
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Stahl
Gewindemaß (metrisch):
10
Länge:
40 Millimeter
Herkunftsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: installationsschiene fischer, hammerkopfschraube ohne norm, FHS Clix 10 x 40, FHSClix10x40, 538659, Hammerkopfschraube, 1001412615, Gewindeschraube, Hakenkopfschraube, Hakenschraube, Halfenschraube, Halvenschraube, Hammerschraube, Maschinenschraube, Metallschraube, Schraube, Sechskantschraube, T-Schraube, Zylinderkopfschraube
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
nicht lagernd
100
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,7955*
€ 0,9855*
100
pro Stück
€ 4,90*
ab € 0,9032*
€ 1,1421*
5 Tage
255
100
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,9498*
€ 1,1698*
100
pro Stück
€ 5,00*
ab € 0,9841*
€ 1,2141*
Lager 3461
unbekannt
100
pro Stück
€ 6,99*
ab € 1,0073*
€ 1,2423*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 1,2423*
€ 1,47834
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,1673*
€ 1,38909
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 1,0073*
€ 1,19869
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 124,23* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.