| |
|
| Artikel-Nr.: 3461-40346517 Herst.-Nr.: BCS00UJ EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Kapazitive Sensoren zur Objekterkennung verfügen über ein geradliniges elektrisches Feld. Sie erkennen sowohl Festkörper wie z. B. Wafer, Leiterplatten, Kartonagen, Papierstapel, Flaschen, Kunststoffblöcke und -platten als auch Flüssigkeiten durch Behälterwandungen oder Rohre aus Glas und Kunststoff (Dicke max. 4 mm). Abmessung=Ø 34 x 77 mm, Baureihe=G34, Einbau=bündig, Anschluss=Steckverbinder, M12x1-Stecker, 4-polig, Schaltausgang=PNP Schließer (NO), Schaltfrequenz=100 Hz, Reichweite=2...15 mm, Sensitivität=Schaltabstand justierbar, Gehäusematerial=POM, Aktive Fläche, Material=POM, Umgebungstemperatur=-5...85 °C, Betriebsspannung Ub=10...30 VDC, Zulassung/Konformität=CEcULusWEEE, Schutzart=IP67 - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! - Weitere Informationen: | | Ausführung des elektrischen Anschlusses: | Steckanschluss | Herkunftsland: | Deutschland |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Näherungsschalter kapazitiv, kapazitiver Näherungsschalter, kapazitiver Näherungssensor, kapazitiver näherungsschalter pnp, näherungsschalter kapazitiv, kapazitiver näherungsschalter balluff, BCS G34OOI2-PSC15D-S04K, BCSG34OOI2PSC15DS04K, BCS00UJ, Kapazitiver Näherungsschalter, Füllstand, Initiator, Kapazitivernäherungsschalter, Kapazitiversicherheitsschalter, Näherung, Näherungsschalter Kapazitiv, Sensor, Sicherheitsgerichtet, Sicherheitsschalter kapazitiv, Wegmessung, kapazitiv |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 18 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 85,56* | € 105,58* | | | | Lager 3461 | | | | | | € 6,99* | ab € 86,12* | € 107,99* | | | | | | 13 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 94,31* | € 115,25* | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 104,32* | € 126,68* | | | | | 26 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 107,08* | € 129,44* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3461 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3461 | | Versand: Lager 3461 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 50,00* | € 6,99* |
Mindestbestellwert: € 50,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|