| |
|
| Artikel-Nr.: 3461-40346836 Herst.-Nr.: EJ2229-000 EAN/GTIN: 4042368085585 |
| |
|
| | |
| Spannungsfeste Endmuffe. Warmschrumpf. 0,6/1kV. Leiterquerschnitte 4 x 35-150 mm². Universell einsetzbar zum spannungsfesten Abschluss von Aderenden bei Kunststoffkabeln (z. B. N(A)YY, N(A)2XY, N(A)YCW(W)Y). Geeignet für 4-adrige Kabel oder Leitungen ohne Bewehrung mit Isolierungen aus PVC, PE, VPE und EPR. Wärmeschrumpfender, vernetzter Polyolefin-Schlauch, innenseitig mit Heißschmelzkleber beschichtet. Raychem. Anwendungsbereich: Innenraum, Freiluft, Erdreich, Wasser, Installationskanäle und -rohre. Entspricht der Raychem Spezifikation PPS 3013 und erfüllt damit die Anforderungen aller wesentlichen nationalen und internationalen Vorschriften. Systemgeprüft nach CENELEC EN 50393. - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! - Weitere Informationen: | | Ausführung: | Warmschrumpf | Herkunftsland: | Indien |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Schrumpfschlauch Endkappe, Schrumpfschlauch Endverschluss, Warmschrumpfendkappe, endmuffe, EPKE-4X035-150, EPKE4X035150, EJ2229000, EJ2229-000, Verbindungs-/Übergangsmuffe, Abzeig, Abzweigmuffe, Gießharzmuffe, Kabel, Kabelmuffe, Muffe, Niederspannungsendmuffe, Niederspannungsmuffe, Polyolefin-Schlauch, Polyolefinschlauch, Raychem, TE Connectivity, Verbindung, Verbindungsmuffe, Warmschrumpfmuffe, Übergangsmuffe |
| | |
| |