| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 3461-40346845 Herst.-Nr.: 397458-000 EAN/GTIN: 4015899968603 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Übergangs- und Sicherungskasten EKM 1281. Zum Einbau in Lichtmaste und Montage im Freien für Mast-Innen-Ø ab 120 mm. Für Türgröße ab 100 x 300 mm. 2 Stück Sicherungssockel 16 A / D01-E14, 5- poliger Mantel-Klemmstein B6665/5. Berührungsschutz, Schutzklasse II, Schutzart IP 54. Zugang: Dreifachschelle für 1 Kabel 5 x 25 mm², 2 Kabel 5 x 16-25 mm², 3 Kabel 5 x 16 mm². Abgang: 2x PG 13, 5, 1 Stück Stopfbuchse 43161,1 Stück Würgenippel - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! - Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Herkunftsland: | Deutschland |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Sicherungskasten, sicherungskasten ip 54, sicherungsgehäuse, EKM-1281-2D1-5X25-2PG-C3 (96860), EKM12812D15X252PGC396860, 397458000, 397458-000, Zubehör/Ersatzteile für Lichtmast, Anschlusskasten, Aufsatzstück, Bodenplatte, EKM, Erdkabel-Übergangskasten, Guro, Kabelübergangskasten, Kabelübergangskasten für Lichtmast, KÜK, Lichtmastkasten, Mastsicherungskasten, Montageplatte, Reduzierstück, TE Connectivity, Zubehör für Lichtmast, Übergangskasten, Übergangskasten für Erdkabel |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |