| |
|
| Artikel-Nr.: 3461-40346851 Herst.-Nr.: 894656-000 EAN/GTIN: 4015899971955 |
| |
|
| | |
| Übergangs- und Sicherungskasten EKM 1281. Zum Einbau in Lichtmaste und Montage im Freien für Mast-Innen-Ø ab 120 mm. Für Türgröße ab 100 x 300 mm. 1 Stück Sicherungssockel 3 x 16 A / D01-E14, 5- poliger Klemmstein B6665/5. Berührungsschutz, Schutzklasse II, Schutzart IP 54. Zugang: Doppelschelle für 1 Kabel 5 x 25 mm², 2 Kabel 5 x 16-25 mm². Abgang: 2x PG 13, 5, 1 Stück Stopfbuchse, 1 Stück Würgenippel - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! - Weitere Informationen: | | Herkunftsland: | Slowenien |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Sicherungskasten, sicherungsgehäuse, EKM-1281-3D1-5X25-2PG-C2 (97195), EKM12813D15X252PGC297195, 894656000, 894656-000, Zubehör/Ersatzteile für Lichtmast, Anschlusskasten, Aufsatzstück, Bodenplatte, EKM, Erdkabel-Übergangskasten, Guro, Kabelübergangskasten, Kabelübergangskasten für Lichtmast, KÜK, Lichtmastkasten, Mastsicherungskasten, Montageplatte, Reduzierstück, TE Connectivity, Zubehör für Lichtmast, Übergangskasten, Übergangskasten für Erdkabel |
| | |
| |