| |
|
| Artikel-Nr.: 3461-40346855 Herst.-Nr.: 147898-000 EAN/GTIN: 4015899971306 |
| |
|
| | |
| Übergangs- und Sicherungskasten EKM 1281. Zum Einbau in Lichtmaste und Montage im Freien für Mast-Innen-Ø ab 120 mm. Für Türgröße ab 100 x 300 mm. 3 Stück Sicherungssockel 16 A / D01-E14, 4-poliger Mantel-Klemmstein B6665/4. Berührungsschutz, Schutzklasse II, Schutzart IP 54. Zugang: Dreifachschelle für 1 Kabel 4 x 4-25 mm², 2 Kabel 4 x 16-25 mm². 3 Kabel 4 x 16 mm². Abgang: 2x PG13, 5, 1 Stück Stopfbuchse 43151,1 Stück Würgenippel - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! - Weitere Informationen: | | Herkunftsland: | Deutschland |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Sicherungskasten, sicherungsgehäuse, EKM-1281-3D1-4X16-2PG-C3 (97130), EKM12813D14X162PGC397130, 147898000, 147898-000, Zubehör/Ersatzteile für Lichtmast, Anschlusskasten, Aufsatzstück, Bodenplatte, EKM, Erdkabel-Übergangskasten, Guro, Kabelübergangskasten, Kabelübergangskasten für Lichtmast, KÜK, Lichtmastkasten, Mastsicherungskasten, Montageplatte, Reduzierstück, TE Connectivity, Zubehör für Lichtmast, Übergangskasten, Übergangskasten für Erdkabel |
| | |
| |