| |
|
| Artikel-Nr.: 3461-40347027 Herst.-Nr.: 1644212 EAN/GTIN: 4047101132595 |
| |
|
| | |
| Induktiver Sensor, Gewinderohr, M12x1, Messing, PTFE-beschichtet, Frontkappe aus Duroplast, thermisch und mechanisch besonders robust, DC 3?Draht, 10...30 VDC, Schließer, PNP?Ausgang, Steckverbinder, M12 x 1, Faktor 1 für alle Metalle, Schutzart IP68, magnetfeldfest, erweiterter Temperaturbereich, hohe Schaltfrequenz, Bemessungsschaltabstand: 8 mm, nicht bündig - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! - Weitere Informationen: | | Ausführung des elektrischen Anschlusses: | Steckanschluss | Herkunftsland: | Deutschland |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: induktiver Näherungsschalter, näherungsschalter induktiv turck, induktiver näherungssensor, induktiver näherungssensor pnp, NI8U-MT12H-AP6X-H1141, NI8UMT12HAP6XH1141, 1644212, Induktiver Näherungsschalter, -, Abstandsschalter, Induktion, Induktiv, Industrie, Magnetisch, Magnetischer Näherungsschalter, Sicherheitsgerichtet |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 20 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 62,46* | € 77,67* | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 64,15* | € 78,99* | | | | | 24 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 65,42* | € 80,11* | | | | Lager 3461 | | | | | | € 6,99* | ab € 63,91* | € 80,57* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 66,02* | € 80,85* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3461 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3461 | | Versand: Lager 3461 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 50,00* | € 6,99* |
Mindestbestellwert: € 50,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|