| |
|
| Artikel-Nr.: 3461-40347631 Herst.-Nr.: 9502972RT EAN/GTIN: 4015394290247 |
| |
|
| | |
| MENNEKES Verteiler EverBOX GRIP, tragbar anschlussfertig verdrahtet Schutzgrad IP 44 Gehaeuse: 1 PE-Gehaeuse 530 x 370 x 320 mm (L x B x H) schwarz RAL 9005, stapelbar, mit Tragegriffen rot Die umlaufenden Tragegriffe bieten maximalen Griffkomfort und dienen gleichzeitig als zusaetzlichen Schutz fuer Gehaeuse, Steckdosen und Sicherungselemente. Absicherung unter transparenter Betaetigungsklappe Bestueckung/Absicherung: Pos. 01 2x CEE-Anbaudosen 16A5p 6h 400V IP 44 Pos. 02 8x Schuko-Steckdosen 16A2p+E 230V IP 44 8x LS-Schalter 16A 1p C 10KA Pos. 01-02 1x Fi-Schutzschalter 40A 4p IFN=0,03A Zuleitung/Anschlussmoeglichkeit: 2m Zuleitung H07RN-F5G2,5 und CEE-Stecker 16A5p 6h 400V - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! - Weitere Informationen: | | Herkunftsland: | Deutschland |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 9502972RT, CEE-Steckdosen-Kombination (IEC 60309), Anschluss-/Endverteilerschrank, Anschlussschrank, Anschlussverteiler-Endverteilerschrank, Anschlussverteilerschrank, Baustromverteiler, Endverteilerschrank, Gruppenverteilerschrank, Hauptverteilerschrank, Mobiler Endverteiler, Verteiler, Verteiler-Endvert |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 953,22* | € 1.043,83* | | | | | 8 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 960,75* | € 1.059,64* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 977,01* | € 1.076,93* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 987,47* | € 1.087,54* | | | | Lager 3461 | | | | | | € 6,99* | ab € 1.028,93* | € 1.141,33* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3461 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3461 | | Versand: Lager 3461 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 50,00* | € 6,99* |
Mindestbestellwert: € 50,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|