| |
|
| Artikel-Nr.: 3461-40347700 Herst.-Nr.: 525322 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Die Glassicherung ohne Löschmittel hat die Abmessungen 5x25 mm. Die Bemessungsspannung beträgt 250V, mit einen Bemessungsstrom von 1A mit der Auslösecharakteristik träge. Eine Optische Defektanzeige ist nicht vorhanden. - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! - Weitere Informationen: | | Bemessungsstrom: | 3,15 Ampere | Ausführung: | Glassicherung | Herkunftsland: | Deutschland |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Zylindersicherung, Zylindersicherungen, feinsicherung, M 3,15A, 250V, M3,15A,250V, 525322, Ersatzsicherung, Gerätesicherung, Glasrohrsicherung, Kleinstsicherung, Schmelzsicherung, Sicherung, Sicherungseinsatz |
| | |
| |