| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 3461-40347828 Herst.-Nr.: 525319 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Die Glassicherung ohne Löschmittel hat die Abmessungen 5x25 mm. Die Bemessungsspannung beträgt 250V, mit einen Bemessungsstrom von 1A mit der Auslösecharakteristik träge. Eine Optische Defektanzeige ist nicht vorhanden. - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! - Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Ausführung: | Glassicherung | Bemessungsstrom: | 1,6 Ampere | Herkunftsland: | Deutschland |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Zylindersicherung, Zylindersicherungen, feinsicherung eska träge, feinsicherung, eska feinsicherung, M 1,6A, 250V, M1,6A,250V, 525319, Ersatzsicherung, Gerätesicherung, Glasrohrsicherung, Kleinstsicherung, Schmelzsicherung, Sicherung, Sicherungseinsatz |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |