Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Janitza Electronics Aufsteckstromwandler für Verrechnungszwecke ? Klasse 0,2S / 0,5S


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     3461-40348058
Hersteller:
     Janitza
Herst.-Nr.:
     0906215
EAN/GTIN:
     4251861102082
Suchbegriffe:
Aufsteckstromwandler
Strom-Wandler
Stromtransformator
Stromwandler
Aufsteckstromwandler für Verrechnungszwecke Primärstrom: 300 A Sekundärstrom: 5 A Leistung: 2,5 VA Klasse: 0,2 S Primärleiter: 40 x 10 mm Rundleiter: 30,5 mm Baubreite: 70 mm Gewicht: 0,4 kg ink. Konformitätserklärung Die Wandler werden auftragsbezogen bestellt, keine Lagerware und vom Umtausch ausgeschlossen. - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! -
Weitere Informationen:
Ausführung:
Aufsteckstromwandler
Herkunftsland:
Niederlande
Weitere Suchbegriffe: aufsteckstromwandler janitza, aufsteckstromwandler, stromwandler 300a, ERM70-E4A; 300/5A; 2,5VA; Kl. 0,2S, ERM70E4A;3005A;2,5VA;Kl.0,2S, 0906215, Aufsteckwandler, Messstromtransformator, Wandeltrafo, Wandler, Wandlertrafo, Wandlerzähler, Wandlerzählung, kunststoffgehäuse, stromschiene, verrechnung
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 116,32*
€ 144,73*
18 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 117,02*
€ 145,37*
Lager 3461
unbekannt
€ 6,99*
ab € 116,62*
€ 149,37*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 146,15*
€ 182,25*
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 149,37*
€ 177,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 149,34*
€ 177,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 139,82*
€ 166,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 125,11*
€ 148,88
pro Stück
ab 500 Stück
€ 116,62*
€ 138,78
pro Stück
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.