Produktinformationen: | | |
|  |
 |
| Artikel-Nr.: 3461-40348066 Herst.-Nr.: 0906217 EAN/GTIN: 4251861102068 |
| |
|
|  |  |
 | Aufsteckstromwandler für Verrechnungszwecke Primärstrom: 500 A Sekundärstrom: 5 A Leistung: 5 VA Klasse: 0,2 S Primärleiter: 40 x 10 mm Rundleiter: 30,5 mm Baubreite: 70 mm Gewicht: 0,4 kg ink. Konformitätserklärung Die Wandler werden auftragsbezogen bestellt, keine Lagerware und vom Umtausch ausgeschlossen. - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! - Weitere Informationen:  |  | Ausführung: | Aufsteckstromwandler | Herkunftsland: | Niederlande |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: aufsteckstromwandler, ERM70-E4A; 500/5A; 5VA; Kl. 0,2S, ERM70E4A;5005A;5VA;Kl.0,2S, 0906217, Aufsteckwandler, Messstromtransformator, Wandeltrafo, Wandler, Wandlertrafo, Wandlerzähler, Wandlerzählung, kunststoffgehäuse, stromschiene, verrechnung |
|  |  |
|  |  | Angebote (5) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | 18 Tage |  | |  |  | € 7,90* | ab € 114,59* | € 140,48* |  |  |  | | |  | |  |  | € 4,98* | ab € 113,80* | € 140,71* |  |  |  | Lager 3461 | |  | |  |  | € 6,99* | ab € 112,30* | € 140,90* |  |  |  |  | | |  | |  |  | € 5,95* | ab € 120,73* | € 148,10* |  |  |  | | 18 Tage |  | |  |  | € 5,90* | ab € 145,74* | € 179,51* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 3461 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 3461 |  | Versand: Lager 3461 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 50,00* | € 6,99* |
Mindestbestellwert: € 50,00* |
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461 | |  | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|