Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Jung Tastdimmer Universal LED, mit Nebenstelleneingang


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED-Universal-Tastdimmer
LED-Universal-Tastdimmer
Artikel-Nr.:
     3461-40348413
Hersteller:
     Jung
Herst.-Nr.:
     1711DE
EAN/GTIN:
     4011377166912
Suchbegriffe:
Dimmer
Drucktaster
LED-Dimmer
jung universal dimmer
Tastdimmer Universal LED, Einsatz, mit Nebenstelleneingang, Nennspannung: AC 230 V ~, Netzfrequenz: 50/60 Hz, Standby-Leistung: ca. 0,25 W, Verlustleistung: ca. 4 W, Gerät arbeitet nach dem Phasenan- oder Phasenabschnittprinzip, Gerät kann ohne Neutralleiter betrieben werden, automatische oder manuelle Einstellung des zur Last passenden Dimmprinzips, LED-Anzeige der eingestellten Betriebsart, Einschalten durch lampenschonenden Softstart, Einschalten mit zuletzt eingestellter Helligkeit oder gespeicherter Einschalthelligkeit, Einschalthelligkeit dauerhaft speicherbar, Minimalhelligkeit dauerhaft speicherbar, elektronischer Kurzschlussschutz mit dauerhafter Abschaltung spätestens nach 7 Sekunden, elektronischer Übertemperaturschutz, Testbetrieb zur Funktionsprüfung, Anschlussleistung bei 25 °C: Glühlampen: 20 bis 420 W, HV-Halogenlampen: 20 bis 420 W, HV-LED-Lampen dimmbar: typisch 3 bis 100 W, Kompaktleuchtstofflampen dimmbar: typisch 3 bis 100 W, elektronische Trafos: 20 bis 420 W, elektronische Trafos mit NV-LED 20 bis 100 W, induktive Trafos: 20 bis 420 VA, induktive Trafos mit NV-LED 20 bis 100 VA, bei Betrieb in der Betriebsart LED Phasenabschnitt: Anschlussleistung für HV-LED-Lampen: typisch 3 bis 200 W, elektronische Trafos mit NV-LED: typisch 20 bis 200 W, ohmsch-kapazitiv: 20 bis 420 W, kapazitiv-induktiv: nicht zulässig, ohmsch-induktiv: 20 bis 420 VA, ohmsch und HV-LED: typisch 3 bis 100 W, ohmsch und Kompaktleuchtstofflampen: typisch 3 bis 100 W, Leistungserweiterung durch Leistungszusätze möglich, Gesamtlänge Lastleitung: maximal 100 m, Anschluss: Schraubklemmen, 1 x 0,5 bis 4 mm² oder 2 x 0,5 bis 2,5 mm² (eindrähtig und feindrähtig ohne Aderendhülse) und 1 x 0,5 bis 4 mm² oder 2 x 0,5 bis 1,5 mm² (feindrähtig mit Aderendhülse), Gesamtlänge Nebenstellenleitung: maximal 100 m, Anzahl Nebenstellen: unbegrenzt (Nebenstelleneinsatz 2-Draht Art.-Nr: 1720 NE und Taster), maximal 5 (Nebenstelleneinsatz 3-Draht Art.-Nr: 1723 NE), Umgebungstemperatur: - 5 bis + 45 °C, Prüfzeichen: VDE, für Aufsätze Art.-Nrn.: ..1700.., ..1700 P.., ..1701.., ..1701 P.., ..1750 D.., ..1751 BT.., ..1751 PBT.., ..17180.., ..17280.., ..17181.., ..17281.. und DWPM 17360.., zum Schalten und Dimmen von Beleuchtung
Weitere Informationen:
Lichtwertspeicher:
Ja
Montageart:
Unterputz
Bedienungsart:
Drucktaster
Nennspannung:
230
Herkunftsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: led dimmer, led-dimmer jung, 1711 DE, 1711DE, Aufputzdimmer, Deckeneinbaudimmer, Dimmer Reiheneinbau, Dimmereinsatz, Dimmermodul, Drehdimmer, Drehdimmer NV, Drehdimmer mit Regulierknopf, Druckdimmer, Einsatz, Elektronikdimmer, Ferndimmer, Helligkeit einstellen, Helligkeitsregler, IR-Dimmer, LED, Lichtregler, Memory-Dimmer, Nebenstelle, Niedervolt-Dimmer, Phasenabschnittdimmer, Phasenanschnittdimmer, Potentiometer, REG-Dimmer, Reiheneinbaudimmer, Schnur-Drehdimmer, Schnur-Drehdimmer NV, Schnurdimmer, Sensordimmer, Stromstoß-Dimmschalter, Tastdimmer, Tastdimmer NV, Taststeuergerät, Tippdimmer, Tronic-Dimmer, Tronic-Tastdimmer, Universal, Universal-Drehdimmer, Universal-Drehdimmer-Nebenstelle, Universal-Tastdimmer, Universaldimmer, Unterputzdimmer
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 65,71*
€ 82,43*
€ 5,95*
ab € 65,81*
€ 82,53*
€ 3,50*
ab € 65,95*
€ 82,70*
3 Tage
235
€ 6,40*
ab € 67,33*
€ 84,41*
Lager 3461
unbekannt
€ 6,99*
ab € 70,45*
€ 90,22*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 90,22*
€ 107,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 88,69*
€ 105,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 84,96*
€ 101,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 79,02*
€ 94,03
pro Stück
ab 500 Stück
€ 70,45*
€ 83,84
pro Stück
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Jung
1720NE
ab € 18,21*
Zubehör
Jung
1723NE
ab € 22,13*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.