Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3461-40348715 Herst.-Nr.: R9R22240 EAN/GTIN: 3606489596071 |
| |
|
| | |
| Fehlerstrom-Schutzschalter Resi9 . 1 polig + N, 40A, Nennfehlerstrom 30mA, Typ A. Bedingter Bemessungskurzschlussstrom (Inc/I?c) 10.000A, gemäß EN 61008. Betriebsspannung (Ue) 230V AC, Betriebsfrequenz 50 Hz, Neutralposition links. Doppelfunktionsklemme für Kabel und Gabelkammschiene an der Geräteunterseite. Hintenliegendes Hutschienen-Befestigungselement an der Geräteunterseite. Sprungschaltung für verschleißarmes und vom Anwender unabhängiges Schalten der Kontakte. Farbton RAL 9003. Weitere Informationen: | | Schutzart (IP): | IP20 | Polzahl: | 2 | Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig: | 1 Quadratmillimeter | Bemessungsstrom: | 40 Ampere | Montageart: | DIN-Schiene | Herkunftsland: | Spanien |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 17,66* | € 24,00* | | | | | 1 Tag | | | | | € 5,90* | ab € 17,78* | € 24,12* | | | | | 11 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 18,21* | € 24,65* | | | | Lager 3461 | | | | | | € 6,99* | ab € 18,50* | € 25,39* | | | | | | 4 Tage | | | | | € 6,95* | ab € 18,57* | € 25,40* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3461 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3461 | | Versand: Lager 3461 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 50,00* | € 6,99* |
Mindestbestellwert: € 50,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|