Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CEAG Notlicht GuideLed SL Einzelbatterieleuchte mit autom. Funktionstest


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED-Einzelbatterie-Leuchte m.autom. Funkt.test 3583 1-8hDLEDCGLine+
LED-Einzelbatterie-Leuchte m.autom. Funkt.test 3583 1-8hDLEDCGLine+
Artikel-Nr.:
     3461-40354358
Hersteller:
     CEAG
Herst.-Nr.:
     40071353365
EAN/GTIN:
     4012539344544
Suchbegriffe:
Notbeleuchtung
Notfallleuchte
Notleuchte
Sicherheitslampe
Sicherheitsleuchte für Fluchtwegausleuchtung. Einzelbatterieleuchte für den autarken Betrieb oder zum Anschluss an zentrale Überwachungseinrichtung CGLine+. Automatischer Funktionstest (wöchentlich) sowie automatischer Betriebsdauertest (alle 3 Monate), Notlichtbetriebsdauer frei wählbar: 1 h, 3 h oder 8 h, hohe Lebensdauer der LEDs ca. 50.000 h, 1 Minute Rückschaltverzögerung nach Netzwiederkehr. Blockierfunktion über zentrale Überwachungseinrichtung für Betriebsruhezeiten. Zulässiger Temperaturbereich: Dauerlicht -5°C bis +30°C / Bereitschaftslicht 0°C bis + 35°C. Montageart: Einbau Leuchtmittel: LED Werkstoff des Gehäuses: Stahl Gehäusefarbe: weiß Überwachungseinrichtung: automatischer Selbsttest Ballwurfsicher: Nein Schaltungsart: Dauerschaltung/Bereitschaftsschaltung Mit Fernschalteranschluss (VDE 0100-718, VDE 0108-100): Ja Einspeisung: dezentral (Einzelbatterie) Nennspannung: 220 - 240 V Schutzklasse: II Schutzart (IP): IP20 Nennbetriebsdauer: 8 h Mit Leuchtmittel: Ja Außendurchmesser: 80 mm Einbaudurchmesser: 60 mm Lichtstrom bei Notbetrieb: 25 % - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! -
Weitere Informationen:
Montageart:
Einbau
Schutzart (IP):
IP20
Energieeffizienzklasse des fest eingebauten Leuchtmittels:
nicht erforderlich
Leiterquerschnitt:
2,5 Quadratmillimeter
Herkunftsland:
Rumänien
Weitere Suchbegriffe: Sicherheitsleuchte, ceag notbeleuchtung led, notbeleuchtung ceag, notbeleuchtung led, 3583 1-8h/D LED CGLine+, 358318hDLEDCGLine, 40071353365, CGLine+, Einzelbatterie-Leuchte, Einzelbatterie-Notleuchte, Einzelbatterie-Sicherheitsleuchte, Einzelbatterieleuchte, Fluchtwegleuchte, Leuchte für zentrale Notstromversorgung, Not-/Hinweisleuchte, Notleucht, Notlichtleuchte
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 262,50*
€ 307,27*
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 264,32*
€ 310,23*
37 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 278,04*
€ 326,07*
Frei Haus
ab € 279,42*
€ 326,13*
Lager 3461
unbekannt
€ 6,99*
ab € 304,30*
€ 353,69*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 353,69*
€ 420,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 350,22*
€ 416,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 335,95*
€ 399,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 330,08*
€ 392,80
pro Stück
ab 500 Stück
€ 304,30*
€ 362,12
pro Stück
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.