Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3461-40371345 Herst.-Nr.: 11030810 EAN/GTIN: 4250184121251 |
| |
|
| | |
| Der Niveauwächter dient zur Füllstands- oder Leckageüberwachung von allen leitenden nicht brennbaren Medien. Der Ansprechpunkt kann über ein proportionales Potentiometer eingestellt werden. Als Wächter arbeitet das Gerät mit einer Elektrode (EO) und dem Masseanschluss (EM), z. B. für Meldungen von Minimum oder Maximum, als Überlauf- oder Trockenlaufschutz für Tauchpumpen. Bei unruhiger Oberfläche des Niveaus empfiehlt sich eine weitere Elektrode (EU). Als Zweipunktregler steuert das Gerät mit den Elektroden EO, EU und Masseanschluss EM Pumpen oder Ventile zur automatischen Füllung oder Leerung von Behältern. Als Masseanschluss kann auch eine zum Medium leitende Behälterwand benutzt werden. Bei Anschluss von 2 Elektroden müssen die Anschlüsse B2 und B3 mit einer Brücke versehen werden! Variante: 24 V AC - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! - Weitere Informationen: | | Breite: | 22,5 Millimeter | Ausführung des elektrischen Anschlusses: | Schraubanschluss | Herkunftsland: | Deutschland |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Füllstandrelais, Niveaumessrelais, Niveaurelais, Zweipunktregler, Überwachungsrelais, niveaurelais, 11030810, Füllstand-/Niveauüberwachungsgerät, BTR Netcom, Füllstandsregelung, Füllstandsüberwachung, Füllstandwächter, Füllstandüberwachungsgerät, Füllstandüberwachungsrelais, Leckage, Leckageüberwachung, Mess-Relais, Messrelais, Niveauwächter, Niveauüberwachung, Niveauüberwachungsgerät, Niveauüberwachungsrelais, Niveawächter, Rohrleitungsbruch, Überwachungs-Relais |
| | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 2 | | € 5,00* | ab € 41,585* | € 51,785* | | | | | | | | 2 | | € 5,95* | ab € 41,93* | € 51,86* | | | | | 28 Tage | | | 1 | | € 5,90* | ab € 41,72* | € 52,44* | | | | | | | | 2 | | Frei Haus | ab € 43,245* | € 52,995* | | | | Lager 3461 | | | | 2 | | € 6,99* | ab € 45,08* | € 53,38* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3461 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Stück | Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 106,76* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3461 | | Versand: Lager 3461 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 50,00* | € 6,99* |
Mindestbestellwert: € 50,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|