| |
|
| Artikel-Nr.: 3461-40371355 Herst.-Nr.: 110730 EAN/GTIN: 4250184123224 |
| |
|
| | |
| Der Analogwertgeber wird für die manuelle Stellgrößeneinstellung verwendet, z. B. für Mischklappen, Ventilstellungen, Temperaturwerte usw. Das Modul kann durch zwei Betriebsarten gesteuert werden, die über den dreistufigen Schalter (ON, OFF, AUTO) auf der Frontseite eingestellt werden. Über die externen Steuerkontaktklemmen B1 und B2 wird die Schalterstellung rückgemeldet. Schalterstellung ON: Die Stellgröße kann mit dem frontseitigen Potentiometer eingestellt werden. Das Ausgangssignal 0 bis 10 V steht an der Klemme Y zur Verfügung. Schalterstellung AUTO: Die Stellgröße wird ohne Veränderung über die Klemme YR an den Stellgrößenausgang Y durchgeschaltet.Anschluss mit Federkraftklemmen (Push-In), Sollwertgeber, Handbedienebene mit Rückmeldung, LED-Helligkeit proportional zur Stellgröße Weitere Informationen: | | Herkunftsland: | Deutschland |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Leiterplattensteckverbinder, Printklemme, industrierelais btr, industrierelais, 110730, Schnittstellenwandler, Analogwertgeber, BTR Netcom, BTR Relais, Converter, Datenkonverter, Datenwandler, Hand-Rückmeldung, Handbedienebene, Handbetrieb, Interfacebaustein, Interfacetechnik, Konverter, Koppelbaustein, Mischklappen einstellen, Schalter-Rückmeldung, Schnittstelle,Schnittstellenkonverter, Schnittstellenconverter, Schnittstellenumwandler, Sollwertgeber, Stellgrößenvorgabe, Ventilstellungen, Übertragungswandler |
| | |
| | | Angebote (15) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 1 | | € 5,00* | ab € 16,19* | € 22,01* | | | | | 15 Tage | | | 1 | | € 5,90* | ab € 16,23* | € 22,13* | | | | Lager 3461 | | | | 1 | | € 6,99* | ab € 16,41* | € 22,71* | | | | | | 21 Tage | | | 1 | | € 6,95* | ab € 16,54* | € 22,89* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 6,40* | ab € 17,12* | € 23,13* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3461 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3461 | | Versand: Lager 3461 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 50,00* | € 6,99* |
Mindestbestellwert: € 50,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|