Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3461-40371411 Herst.-Nr.: 926.102 EAN/GTIN: 4057298016318 |
| |
|
| | |
| PIX Schwenkdeckel Set weiß zur Abdeckung der Steckdoseneinheit PIX Kunststoffdeckel in weiß ähnlich RAL9010 inkl. Zierring weiß ähnlich RAL9010 inkl.4 Blenden für Länder- und Anschlussvarianten Blende Farbe: schwarz ähnlich RAL9005, eine Blende für Schutzkontaksteckdose und UTE Steckdose, eine Blende für UK Steckdose, eine Blende für eine Abdeckung für Custom Module und eine Blende für T13 Schweiz Steckdose. im Polybeutel verpackt - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! - Weitere Informationen: | | Länge: | 70 Millimeter | Schutzart (IP): | sonstige | Ausführung: | Montagedeckel | Herkunftsland: | China |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Tasterabdeckung, schalterabdeckung, 926.102, Deckel für Dose/Gehäuse für Montage auf der Wand/Decke, Deckel, Schwenkdeckel, Zierring, Blende |
| | |
| | | Angebote (18) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 1 | | € 6,70* | ab € 3,47* | € 4,93* | | | | | | | | 1 | | Frei Haus | ab € 4,65* | € 6,41* | | | | | 12 Tage | | | 1 | | € 7,90* | ab € 4,71* | € 6,51* | | | | | | | | 3 | | € 4,00* | ab € 4,76* | € 6,66* | | | | Lager 3461 | | | | 1 | | € 6,99* | ab € 4,93* | € 6,87* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3461 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3461 | | Versand: Lager 3461 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 50,00* | € 6,99* |
Mindestbestellwert: € 50,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|