Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Metz Connect OpDAT Pigtail ST-UPC, OS2, 6 Farben


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Metz Connect OpDAT Pigtail ST-UPC, OS2, 6 Farben
Artikel-Nr.:
     3461-40372067
Hersteller:
     Metz Connect
Herst.-Nr.:
     150Q1AO0020E6
EAN/GTIN:
     4251122189906
Suchbegriffe:
LWL Pigtail
lwl pigtail st
lwl pigtail
lwl pigtail os2
OpDAT Pigtail ST OS2 2,0 m Ader mit einseitig konfektioniertem Stecker. Stecker: ST gemaess IEC 61754-2, Gehaeuse metall, Knickschutz blau, mit transparenter Staubschutzkappe Ader: 0,9 mm Kompaktader (I-V, STB), abisolierbar bis zu 1 m in einem Arbeitsschritt. 6 Farben, Primaer- und Sekundaer-Coating gleichgefaerbt. 60793-2-50 B.6_a und B6_b. Biegeunempfindlich nach ITU-T G.657.A2 und G.657.B2, kompatibel zu ITU-T G.652.D. Laenge: 2,0 m Einfuegedaempfung: max. 0,4 dB gegen Master (IEC 61300-3-4, Methode B), bei 850 und 1300 nm gemessen. 100% geprueft. Rueckflussdaempfung: min. 50 dB (IEC 61300-3-6). Nach Messung abschliessende visuelle Pruefung der Stecker nach IEC 61300-3-35. Verpackung: 6 Pigtails in Blisterbox. Farblich sortiert nach IEC 60304 (rot, gruen, blau, gelb, weiss, grau). Klebeetikett mit Seriennummer und Pruefprotokoll beigelegt. Metall und Kunststoffteile recyclingfaehig, RoHS-konform, Nachweise des Herstellers sind beizufuegen. - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! -
Weitere Informationen:
Steckverbindertyp:
ST
Farbe:
Satz mit mehreren Farben
Kategorie:
OS2
Herkunftsland:
Taiwan
Weitere Suchbegriffe: 150Q1AO0020E6, LWL-Pigtail, Aderpigtail, BTR Netcom, E2000 compact-Pigtail, E2000-Pigtail, FC-Pitgail, FDDI-Adapter, Faserpigtail, Faserpigtails, Glasfaser, Kabelpigtail, Kompaktader, Kompaktader-Pigtails, LC-Pigtail, MT-RJ-Pigtail, Pigtail, SC-Aderpigtail, SC-Pigtail, ST-Aderpigtai
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 12,10008*
€ 16,58004*
€ 5,95*
ab € 12,18924*
€ 16,6992*
Lager 3461
18 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 12,68004*
€ 17,80002*
€ 3,90*
ab € 13,72008*
€ 18,81006*
36 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 14,54004*
€ 19,86*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 17,80002*
€ 21,18202
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 17,62002*
€ 20,96782
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 16,81002*
€ 20,00392
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 16,11*
€ 19,1709
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 15,09*
€ 17,9571
pro Packung
ab 83,333 Packungen
€ 14,79*
€ 17,6001
pro Packung
ab 83,333 Packungen
€ 14,74002*
€ 17,54062
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 12,68004*
€ 15,08925
pro Packung
1 Packung enthält 6 Stück (ab € 2,11334* pro Stück)
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Metz Connect
15090401-E
ab € 0,59*
Zubehör
Metz Connect
15090401-I
ab € 0,59*
Zubehör
Metz Connect
15090402-I
ab € 0,90*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.