Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Metz Connect OpDAT Pigtail SC-APC, OS2, 6 Farben


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     3461-40372081
Hersteller:
     Metz Connect
Herst.-Nr.:
     150Q1CA0020E6
EAN/GTIN:
     4251122189876
Suchbegriffe:
LWL Pigtail
lwl pigtail sc os2
lwl pigtail sc
lwl pigtail
OpDAT Pigtail SCAPC OS2 2,0 m Ader mit einseitig konfektioniertem Stecker. Stecker: SCAPC gemaess IEC 61754-4, Gehaeuse gruen, Knickschutz gruen, mit transparenter Staubschutzkappe Ader: 0,9 mm Kompaktader (I-V, STB), abisolierbar bis zu 1 m in einem Arbeitsschritt. 6 Farben, Primaer- und Sekundaer-Coating gleichgefaerbt. 60793-2-50 B.6_a und B6_b. Biegeunempfindlich nach ITU-T G.657.A2 und G.657.B2, kompatibel zu ITU-T G.652.D. Laenge: 2,0 m Einfuegedaempfung: max. 0,3 dB gegen Master (IEC 61300-3-4, Methode B), bei 850 und 1300 nm gemessen. 100% geprueft. Rueckflussdaempfung: min. 65 dB (IEC 61300-3-6). Nach Messung abschliessende visuelle Pruefung der Stecker nach IEC 61300-3-35. Verpackung: 6 Pigtails in Blisterbox. Farblich sortiert nach IEC 60304 (rot, gruen, blau, gelb, weiss, grau). Klebeetikett mit Seriennummer und Pruefprotokoll beigelegt. Metall und Kunststoffteile recyclingfaehig, RoHS-konform, Nachweise des Herstellers sind beizufuegen. - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! -
Weitere Informationen:
Steckverbindertyp:
SC
Kategorie:
OS2
Farbe:
Satz mit mehreren Farben
Herkunftsland:
Taiwan
Weitere Suchbegriffe: 150Q1CA0020E6, LWL-Pigtail, Aderpigtail, BTR Netcom, E2000 compact-Pigtail, E2000-Pigtail, FC-Pitgail, FDDI-Adapter, Faserpigtail, Faserpigtails, Glasfaser, Kabelpigtail, Kompaktader, Kompaktader-Pigtails, LC-Pigtail, MT-RJ-Pigtail, Pigtail, SC-Aderpigtail, SC-Pigtail, ST-Aderpigtai
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6
€ 5,46*
ab € 2,865*
€ 4,045*
6
€ 5,95*
ab € 2,89*
€ 4,08*
Lager 3461
18 Tage
unbekannt
6
€ 6,99*
ab € 2,98*
€ 4,30*
41 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 2,90*
€ 4,40*
6
€ 3,90*
ab € 3,245*
€ 4,565*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 4,30*
€ 5,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,18*
€ 4,97
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,02*
€ 4,78
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,78*
€ 4,50
pro Stück
ab 300 Stück
€ 3,69*
€ 4,39
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,98*
€ 3,55
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Mindestbestellmenge: 6 Stück ( entspricht € 25,80* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.