Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Lager 3461
>
Installationsmaterial Kommunikationsnetze DNT/FNT
>
Ableiter für Überspannungsschutzmagazin
>
Artikel
ABUS PSTN/IP Konverter
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
3461-40372560
Hersteller:
ABUS
Herst.-Nr.:
AZWG10200
EAN/GTIN:
4043158065190
Suchbegriffe:
AZWG10200
Zubehör für Alarmanlagen u. Meldesy...
Alarm
Alarmanlage
Wandelt analoge Leitstellenprotokolle in digitale Protokolle um und schaltet diese auf Leitstellen auf;8 ansteuerbare Drahteingänge;Integrietes GSM-Modul;Doppelte Sicherheit: Redundanz dank Ethernet und GSM;Gehäuse Sabotageüberwacht;;Der PSTN/IP Konverter wandelt analoge Leitstellenprotokolle in digitale Protokolle um und setzt diese an eine Leitstelle ab. Unterstützt werden u.a. VdS IP, CID, SIA DC09. Nutzen sie auch die 8 konventionellen Draht-Eingänge. Somit können auch ältere, noch analoge Leitstellenaufschaltungen zukunftssicher gemacht werden. Das Gehäuse verfügt über eine Sabotageüberwachung und eine LED-Anzeige. Ebenfalls ist eine Verschlüsselung der Meldungen an die empfangende Leitstelle möglich. Das AZWG10200 ist damit ideal um z.B. die ABUS Terxon Anlagen auch weiterhin auf die Leitstellen aufschalten zu können.;Folgende digitale Protokolle sind implementiert:;SIA DC-03 | SIA DC-09 | SIA DC-09 Encrypt | SIA DC-09 A.Ascii | SIA DC-09 A.Encrypt | CID DC-09 encrypted | VdS-IP 2465 Bedarfsgesteuert | VdS-IP 2465 Bedarfsgesteuert Verschlüsselt;;Abmessungen: (BxHxT) mm;Anzahl Sprachmitteilungen: 0 ;Art der Eingänge: Draht ;Breite: 150 mm;Bruttogewicht: 0,338 kg;Eingänge: 8 ;Fernzugriff: Ja ;Höhe: 190 mm;Leistungsaufnahme: 2,04 W;Länge: 64 mm;Montageort: Aufputz ;Nettogewicht: 0,338 kg;Notstromversorgung: Nein ;Sabotageüberwachung: Ja ;Spannungsversorgung DC: 12 V;;Lieferumfang;1 x Wählgerät;1 x Netzwerkkabel;1 x Antenne 3 Meter;1 x Montagematerial;1 x Sicherheitshinweise;1 x QuickGuide - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! -
Weitere Informationen:
Herkunftsland:
Niederlande
... >
Lager 3461
>
Installationsmaterial Kommunikationsnetze DNT/FNT
>
Ableiter für Überspannungsschutzmagazin
Weitere Suchbegriffe:
Anlage
,
Erweiterung
,
Melde
,
Meldesystem
,
Montage
,
System
,
Zubehör
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 795,61*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 923,06*
€ 1.098,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 886,91*
€ 1.055,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 858,46*
€ 1.021,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 832,41*
€ 990,57
pro Stück
ab 500 Stück
€ 795,61*
€ 946,78
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen