Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Telegärtner STX M12x1 VL X-kod. Cat.6A(IEC), CP01FC00B-SFTP2607C7-1PUR-A1000


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
STX M12x1 VL X-kod. Cat.6A(IEC), CP01FC00B-SFTP2607C7-1PUR-A1000
STX M12x1 VL X-kod. Cat.6A(IEC), CP01FC00B-SFTP2607C7-1PUR-A1000
Artikel-Nr.:
     3461-40373081
Hersteller:
     Telegärtner
Herst.-Nr.:
     100017419
EAN/GTIN:
     4018359449599
Suchbegriffe:
AS-i Kabel
AS-i Leitung
AS-i-Buskabel
ASI-Buskabel
Brandschutzklasse: Nicht relevant
Brennendes Abtropfen: Nicht relevant
Rauchentwicklung: Nicht relevant
Säureentwicklung: Nicht relevant
Ausführung: Seite 1: M12x1 Kabelstecker, IP67; Seite 2: offenes Leitungsende
Bezeichnung: STX M12x1 VL X-kod. Cat.6A (ISO/IEC)
Farbe: Tülle: schwarz; Mantel: grün
Kurzbezeichnung: CP01FC00B-SFTP2607C7-1PUR-A1000
Länge: 10 m - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! -
Weitere Informationen:
Herkunftsland:
China
Weitere Suchbegriffe: ASI-Kabel, ASI-Leitung, Feedbackkabel, SAI-Buskabel, SAI-Kabel, SAI-Leitung, Sensor-Aktor Kabel, AS-i-Patchkabel, ASI-Patchkabel, Kabel für Sicherheitsschalter, Sensorkabel, Sensorleitung, Rundsteckverbinder sonstige, Sonstige Rundsteckverbinder, Sonstige Steckverbinder, asi-kabel 10m, as-i kabel, sensorkabel 10m, L83505A0000, 100017419, Konfektionierte Leitung für steckbare Gebäudeinstallation, Adapterleitungen, Anschlussleitungen, Automatenleitungen, Kabel, Kabelstecker, Konfektionierte, Konfektionierte Leitung, Leitung, Steckfertige, Verbindungsleitung, Vorkonfektionierte
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,00*
ab € 52,24*
€ 58,87*
20 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 52,33*
€ 58,97*
36 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 52,78*
€ 59,47*
Frei Haus
ab € 53,84*
€ 60,63*
Lager 3461
unbekannt
€ 6,99*
ab € 53,08*
€ 61,12*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 61,12*
€ 72,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 60,16*
€ 71,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 59,00*
€ 70,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 57,88*
€ 68,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 56,43*
€ 67,15
pro Stück
ab 500 Stück
€ 53,08*
€ 63,17
pro Stück
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.