Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Indexa Zusatz-Funk-Überwachungskamera für DW500 SET Funkkamera, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     3461-40373148
Hersteller:
     Indexa
Herst.-Nr.:
     27911
EAN/GTIN:
     4015162279115
Suchbegriffe:
IR-Überwachungskamera
Alarmkamera
Farbkamera
Überwachungskamera
Zusätzliche Full HD Funk-Überwachungskamera passend zu DW500 Set und DW700 Set. Abhörsicher und störungsfrei durch digitale Übertragung. Tag/Nacht-Farbkamera mit 1080p-Auflösung, Erfassungswinkel 84° (horizontal) und automatischem IR-Filteraustausch, in wetterfestem Gehäuse (IP65) mit 3,2m DC-Kabel. Mit Infrarot-Ausleuchtung (16 LEDs: bis zu 12m), PIR-Bewegungsmelder (Erfassung 7m x 50°), integriertem Mikrofon und Lautsprecher sowie Halterung passend für Wand- und Deckenmontage. Lieferung inkl. Netzgerät mit 2,4m DC-Kabel. Gehäuseabmessungen: D 67 x 128mm. Das Set kann mit max. 3 Zusatzkameras erweitert werden. Passendes Zubehör: Antennen-Verlängerungskabel DWAK-3M, DWAK-6M, DC-Verlängerungskabel VKD-6M sowie Unterputz-Netzgerät OTTO-9/1000. - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! -
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Breite:
94 Millimeter
Herkunftsland:
China
Weitere Suchbegriffe: ir überwachungskamera, DW500K, 27911, Kamera für Überwachungssystem, DW700, Funk-Videokamera, Funkkamera, Funkvideokamera, Funkvideoüberwachung, Infrarot-Nachtsicht, Kamera, LED, Nachtsicht, Videoüberwachung, Zusatzkamera
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 98,38*
€ 125,99*
€ 5,95*
ab € 101,42*
€ 126,01*
23 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 103,15*
€ 127,25*
Frei Haus
ab € 105,61*
€ 130,21*
Lager 3461
unbekannt
€ 6,99*
ab € 111,69*
€ 142,15*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 142,15*
€ 169,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 139,93*
€ 166,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 133,07*
€ 158,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 124,16*
€ 147,75
pro Stück
ab 500 Stück
€ 111,69*
€ 132,91
pro Stück
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.