| |
|
| Artikel-Nr.: 3461-40373372 Herst.-Nr.: CKVPL0B01E EAN/GTIN: 4055516083241 |
| |
|
| | |
| EasyLan. preLink. / fixLink. Panel, 19'', 1HE, 24x Keystone, inkl. Beschriftungsfenster, RAL7035 - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! - Weitere Informationen: | | Montageart: | 482,6 mm (19 Zoll)-Einbau | Breite: | 483 Millimeter | Farbe: | grau | Herkunftsland: | Tschechien |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Etikettentasche, Etikettenträger, Tickethalter, beschriftungsfenster, CKVPL0B01E, Patchpanel Kupfer, 0, 19", 1HE, 24x, ISDN, Keystone, Netzwerk, Panel, Panel inkl. Beschriftungsfenster, Patchfeld, Patchpanel, RAL7035, Rangierfeld, Rangierpanel, Rangierverteiler, Verteilerfeld, Wandverteiler |
| | |
| |