| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 3461-40373390 Herst.-Nr.: 29089 EAN/GTIN: 4015162290899 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Desktop-Netzwerk-Switch mit 10 Ports, davon 8 Ports mit PoE (IEEE 802.3af/at, 48V DC, max. 30W pro Port, Gesamtleistung Switch max. 120W) zur Stromversorgung von Netzwerkkameras mit PoE-Funktion (IEEE 802.3af/at) über CAT-5/6/7 Kabel (maximale Leitungslänge 100m) sowie 2 Ports mit Uplink über RJ45. Unterstützt Ethernet und Fast Ethernet (10/100Mbit/s) auf den PoE-Ports sowie 1000Mbit/s auf den Uplink-Ports. Backplane-Bandbreite: 1,6 Gbit/s. Stromversorgung: 230V, 50Hz über mitgeliefertes 1,7m langes Kaltgeräte-Anschlusskabel. Leistungsaufnahme max. 120W. Abmessungen: 210 x 35 x 150mm. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Montageart: | Tischmodell (Desktop) | Breite: | 210 Millimeter | Herkunftsland: | China |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: poe switch ieee 802.3at, NWS83, 29089, Netzwerk Switch, Ethernet, Gigabit, Hub, Netzwerk, Netzwerkswitch, Netzwerkverteiler, POE, POE-Switch, POESwitch, Stromversorgung, Switch, Switsch, Verteiler, power-over-ethernet |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (7) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 1 Tag | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 5,90* | ab € 122,97* | € 154,77* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 5,95* | ab € 122,87* | € 154,79* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 23 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 4,95* | ab € 128,65* | € 161,09* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 3,50* | ab € 129,72* | € 162,22* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 3461 | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 6,99* | ab € 133,51* | € 170,96* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 3461 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 3461 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 3461 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 50,00* | € 6,99* |
Mindestbestellwert: € 50,00* |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461 | | ![](/p.gif) | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|