| |
|
| Artikel-Nr.: 3461-40376434 Herst.-Nr.: 16128756 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Weniger ist mehr. Die Frequenzumrichterreihe i510 überzeugt durch schlankes Design ab 60 x 130 mm passend für jeden Schaltschrank und skalierbare Funktionalität durch ihre modulare Bauweise. Nutzen Sie diesen zuverlässigen Antrieb für Förder-, Fahr- und Wickelantriebe, für Pumpen und Lüfter und viele andere Maschinenaufgaben. Innovative Interaktion über WLAN ermöglichen neue Bestzeiten bei der Inbetriebnahme und eine besonders komfortable Diagnose. Der Umrichter erfüllt bereits heute die zukünftig geltende Norm EN 50598-2. Leistungsdaten: 1 AC 230/240 V: 0.25 bis 2.2 kW. 3 AC 400/480 V: 0.37 bis 11 kW / 1.0 bis 23.5 A. - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! - Weitere Informationen: | | Schutzart (IP): | IP20 | Breite: | 60 Millimeter | Herkunftsland: | Deutschland |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: I51AE175B10V10000S, 16128756, Frequenzumrichter =< 1 kV, Antriebsregler, Einbau im Schaltschrank, Einbaugerät, Einbauumrichter, Frequenzregler, Frequenzumformer, Inverter, Konverter, Schaltschrankeinbau, Schaltschrankfrequenzumrichter, Umformer, Umrichter, Wandler, Zentraler Frequenzumrichter, Zentraler Umrichter, i500, i510 |
| | |
| |