Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lenze FU I51AE 215B - 10V10000S


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     3461-40376447
Hersteller:
     Lenze
Herst.-Nr.:
     16128699
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Frequenzumrichter
frequenzumrichter 240v 2,2kw
frequenzumrichter lenze
frequenzumrichter
Weniger ist mehr. Die Frequenzumrichterreihe i510 überzeugt durch schlankes Design ab 60 x 130 mm passend für jeden Schaltschrank und skalierbare Funktionalität durch ihre modulare Bauweise. Nutzen Sie diesen zuverlässigen Antrieb für Förder-, Fahr- und Wickelantriebe, für Pumpen und Lüfter und viele andere Maschinenaufgaben. Innovative Interaktion über WLAN ermöglichen neue Bestzeiten bei der Inbetriebnahme und eine besonders komfortable Diagnose. Der Umrichter erfüllt bereits heute die zukünftig geltende Norm EN 50598-2. Leistungsdaten: 1 AC 230/240 V: 0.25 bis 2.2 kW. 3 AC 400/480 V: 0.37 bis 11 kW / 1.0 bis 23.5 A. - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! -
Weitere Informationen:
Breite:
60 Millimeter
Schutzart (IP):
IP20
Herkunftsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: I51AE215B10V10000S, 16128699, Frequenzumrichter =< 1 kV, Antriebsregler, Einbau im Schaltschrank, Einbaugerät, Einbauumrichter, Frequenzregler, Frequenzumformer, Inverter, Konverter, Schaltschrankeinbau, Schaltschrankfrequenzumrichter, Umformer, Umrichter, Wandler, Zentraler Frequenzumrichter, Zentraler Umrichter, i500, i510
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
1
€ 6,50*
ab € 263,43*
€ 315,02*
Lager 3461
unbekannt
€ 6,99*
ab € 264,47*
€ 318,16*
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 318,16*
€ 378,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 314,96*
€ 374,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 297,66*
€ 354,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 285,49*
€ 339,73
pro Stück
ab 500 Stück
€ 264,47*
€ 314,72
pro Stück
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.