| |
|
| Artikel-Nr.: 3461-40376452 Herst.-Nr.: 16074827 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Weniger ist mehr. Die Frequenzumrichterreihe i550 überzeugt durch schlankes Design ab 60 x 130 mm passend für jeden Schaltschrank und skalierbare Funktionalität durch ihre modulare Bauweise. Nutzen Sie diesen zuverlässigen Antrieb für Förder-, Fahr- und Wickelantriebe, für Pumpen und Lüfter und viele andere Maschinenaufgaben. Innovative Interaktion über WLAN ermöglichen neue Bestzeiten bei der Inbetriebnahme und eine besonders komfortable Diagnose. Der Umrichter erfüllt bereits heute die zukünftig geltende Norm EN 50598-2.Leistungsdaten: 1 AC 230/240 V: 0.25 bis 2.2 kW. 3 AC 400/480 V: 0.37 bis 132 kW. - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! - Weitere Informationen: | | Schutzart (IP): | IP20 | Breite: | 120 Millimeter | Herkunftsland: | Deutschland |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: I55AE311F1AV10000S, 16074827, Frequenzumrichter =< 1 kV, Antriebsregler, Einbau im Schaltschrank, Einbaugerät, Einbauumrichter, Frequenzregler, Frequenzumformer, Inverter, Konverter, Schaltschrankeinbau, Schaltschrankfrequenzumrichter, Umformer, Umrichter, Wandler, Zentraler Frequenzumrichter, Zentraler Umrichter, i500, i550 |
| | |
| |