| |
|
| Artikel-Nr.: 3461-40377256 Herst.-Nr.: 7000-08121-6100300 EAN/GTIN: 4048879226684 |
| |
|
| | |
| M8 Bu. 90° A-kod. freies Ltg-ende LED PVC 3x0.25 sw UL/CSA 3m - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! - Weitere Informationen: | | Schutzart (IP): | IP65/IP67 | Herkunftsland: | Deutschland |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: ASI-Kabel, ASI-Leitung, Feedbackkabel, SAI-Buskabel, SAI-Kabel, SAI-Leitung, Sensor-Aktor Kabel, as-i kabel, 7000-08121-6100300, 7000081216100300, Konfektioniertes Sensor-Aktor-Kabel, Steckverbinder |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 21 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 7,74* | € 11,06* | | | | Lager 3461 | | | | | | € 6,99* | ab € 8,20* | € 11,90* | | | | | | 10 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 8,73* | € 12,50* | | | | | 17 Tage | | | | | € 6,50* | ab € 12,31* | € 17,66* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3461 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3461 | | Versand: Lager 3461 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 50,00* | € 6,99* |
Mindestbestellwert: € 50,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|