Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Haustechnik, Gebäudetechnik
>
Elektroinstallation
>
Verteilersysteme
>
Sicherungen
>
Schutzschalter
>
Leistungsschalter
>
Artikel
Hager Leistungssch. h3+ P160 LSI 3x100A 50kA
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
3461-40377608
Hersteller:
Hager
Herst.-Nr.:
HMS100JC
EAN/GTIN:
3250613145743
Suchbegriffe:
Leistungsschalter
Leistungsschutzschalter
Leistungstrennschalter
leistungsschutzschalter 3-polig hag...
Leistungsschalter h3+ P160 LSI 3P3D 100A 50kA CTC. Der Kompaktleistungsschalter in Übereinstimmung mit IEC 60947-2 schützt die elektrische Anlage und Netze vor Überlast und Kurzschluss. Die Auslösekurve des elektronischen Auslösers lässt sich über Dreh-Rastschalter einstellen. Getrennt einstellbar sind die Auslöser für den Überlaststrom (Ir), den kurzzeitverzögerten Kurzschlussstrom (Isd) und den unverzögerten Kurzschlussschutz (Ii) sowie die Zeitverzögerung tr bei Überlast und die Zeitverzögerung tsd für kurzzeitverzögerte Kurzschlussauslösung. Zusätzlich kann durch eine aktivierbare I²t-Funktion zwischen dem Kurzschlussströmen Ii und Isd und der kurzzeitverzögerten und unverzögerten Auslösezeit die Auslösekurve umgekehrt proportional angepasst werden. Die Bereitschafts-LED leuchtet grün, wenn der Auslöser betriebsbereit ist und blinkt orange, wenn ein interner Fehler im Auslöser erkannt wird. Die LED zur Überstromanzeige beginnt rot zu blinken, wenn I = 105% Ir, und leuchtet dauerhaft rot, wenn I > 112 % Ir. Eine weitere LED signalisiert die Übertemperatur in der Auslöseeinheit. Diese leuchtet rot wenn intern 105°C überschritten werden. An der Stellung des Knebels sind die drei unterschiedlichen Betriebszustände erkennbar (EIN = oben, AUS = unten, ausgelöst = Mittelstellung). Eine Vorrichtung zum Verriegeln des Schaltzustandes in EIN- oder AUS-Position ist integriert und kann mit einem handelsüblichen Vorhängeschloss ohne zusätzliches Zubehör genutzt werden. Über eine Auslösetaste kann der Auslösemechanismus getestet und die Hauptkontakte geöffnet werden. Ein Klappdeckel mit unverlierbarer Schnellschraube ermöglicht den Zugang zu dem Installationsraum für optionale Hilfskontakte und andere Auslöser. Integriertes Zubehör ist über Sichtfenster ohne öffnen des Klappdeckels erkenn- und identifizierbar. Ein potentialfreier Alarmkontakt für die Ausschaltvorwarnung bei Gefahr einer Abschaltung durch Überlast ist standardmäßig integriert. Dieser wird bei I > 90% Ir geschlossen. Dies wird durch eine zusätzliche LED angezeigt. Sie leuchtet orange wenn der Kontakt geschlossen ist. Durch eine Schnittstelle für ein Diagnose- und Konfigurationstool kann die eingestellte Auslösekurve getestet und dokumentiert werden. - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! -
Weitere Informationen:
Schutzart (IP):
IP40
Polzahl:
3
Herkunftsland:
Polen
... >
Lager 3461
>
Niederspannungsschaltgeräte
>
Leistungsschalter für Trafo-, Generator- und Anlag
Weitere Suchbegriffe:
leistungsschalter hager
,
leistungsschalter
,
HMS100JC
,
Leistungsschalter für Trafo-, Generator- und Anlagenschutz
,
Kompaktleistungsschalter
,
MCCB
,
Moulded Case Circuit Breaker
,
h3
Angebote
(7)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 4981
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 459,36*
€ 527,90*
Lager 3461
16 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 472,87*
€ 558,24*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 488,41*
€ 561,07*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 493,01*
€ 566,64*
Lager 6318
7 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 495,84*
€ 571,04*
Angebote:
5
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 558,24*
€ 664,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 534,06*
€ 635,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 519,82*
€ 618,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 504,67*
€ 600,56
pro Stück
ab 500 Stück
€ 472,87*
€ 562,72
pro Stück
Lagerstand:
Lager 3461
Versand:
Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hager HXA001H Elektrogehäusezubehör
Hager
HXA001H
ab € 42,70*
Zubehör
Hager HXA014H Elektrogehäusezubehör
Hager
HXA014H
ab € 49,01*
Zubehör
Hager HXA015H Elektrogehäusezubehör
Hager
HXA015H
ab € 48,91*
Zubehör
Hager HXA021H Elektrogehäusezubehör
Hager
HXA021H
ab € 25,56*
Zubehör
Hager HXA039H Elektrogehäusezubehör
Hager
HXA039H
ab € 4,59*
Zubehör
Hager HXA054H Elektrogehäusezubehör
Hager
HXA054H
ab € 97,67*
Zubehör
Hager HXB071H Elektrogehäusezubehör
Hager
HXB071H
ab € 19,79*
Zubehör
Hager HYS001H Schutzschalter-Zubehör
Hager
HYS001H
ab € 13,66*
Zubehör
Hager Anschlussverlängerung gespreizt P160 3P
Hager
HYS014H
ab € 25,52*
Zubehör
Hager Kabel für OAC- u. PTA-Kontakt 1,20 m h3+
Hager
HTC130H
ab € 37,86*
Zubehör
Hager Klemmenabdeckung Plug-in Sockel P160 3P
Hager
HYS321H
ab € 22,07*
Zubehör
Hager U-Auslöser verz110-120VAC(x/P160-x/P250)
Hager
HXA053H
ab € 97,23*
Zubehör
Hager U-Auslöser verz380-450VAC(x/P160-x/P250)
Hager
HXA055H
ab € 97,16*
Zubehör
Kabeladapter h3 + MIP zu USB HTL010H
Hager
HTL010H
ab € 135,84*
Zubehör
Plug-in Aufsatz P160 3P (63-160A) HYS300H
Hager
HYS300H
ab € 48,10*
Weitere Artikel
anzeigen
.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen