Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Haustechnik, Gebäudetechnik
>
Elektroinstallation
>
Verteilersysteme
>
Sicherungen
>
Schutzschalter
>
Leistungsschalter
>
Artikel
Hager Leistungssch. h3+ P250 LSnI 4x100A 50kA
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
3461-40377625
Hersteller:
Hager
Herst.-Nr.:
HMT101GR
EAN/GTIN:
3250613176488
Suchbegriffe:
Leistungsschalter
Leistungsschutzschalter
Leistungstrennschalter
leistungsschalter hager
Leistungsschalter h3+ P250 LSnI 4P4D N0-50-100% 100A 50kA FTC. Der Kompaktleistungsschalter in Übereinstimmung mit IEC 60947-2 schützt die elektrische Anlage und Netze vor Überlast und Kurzschluss. Die Auslösekurve des elektronischen Auslösers lässt sich über Dreh-Rastschalter einstellen. Getrennt einstellbar sind die Auslöser für den Überlaststrom (Ir) und den kurzzeitverzögerten Kurzschlussstrom (Isd). Die unverzögerte Auslösung für den Kurzschlussstrom Ii ist fest eingestellt. Der Neutralleiter-Schutz kann mit einem Regler auf die Position OFF, 50 % von Ir und Isd oder 100 % von Ir und Isd eingestellt werden. Die Zeitverzögerung bleibt wie bei tr und tsd. Eine Bereitschafts-LED leuchtet grün, wenn der Auslöser betriebsbereit ist und blinkt orange, wenn ein interner Fehler im Auslöser erkannt wird. Eine weitere LED beginnt rot zu blinken, wenn I = 105% Ir, und leuchtet dauerhaft rot, wenn I > 112 % Ir. An der Stellung des Knebels sind die drei unterschiedlichen Betriebszustände erkennbar (EIN = oben, AUS = unten, ausgelöst = Mittelstellung). Eine Vorrichtung zum Verriegeln des Schaltzustandes in EIN- oder AUS-Position ist integriert und kann mit einem handelsüblichen Vorhängeschloss ohne zusätzliches Zubehör genutzt werden. Über eine Auslösetaste kann der Auslösemechanismus getestet und die Hauptkontakte geöffnet werden. Ein Klappdeckel mit unverlierbarer Schnellschraube ermöglicht den Zugang zu dem Installationsraum für optionale Hilfskontakte und andere Auslöser. Integriertes Zubehör ist über Sichtfenster ohne öffnen des Klappdeckels erkenn- und identifizierbar. Durch eine Schnittstelle für ein Diagnose- und Konfigurationstool kann die eingestellte Auslösekurve getestet und dokumentiert werden. - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! -
Weitere Informationen:
Polzahl:
4
Schutzart (IP):
IP40
Herkunftsland:
Polen
... >
Lager 3461
>
Niederspannungsschaltgeräte
>
Leistungsschalter für Trafo-, Generator- und Anlag
Weitere Suchbegriffe:
leistungsschalter
,
leistungsschalter 4 polig
,
HMT101GR
,
Leistungsschalter für Trafo-, Generator- und Anlagenschutz
,
Kompaktleistungsschalter
,
MCCB
,
Moulded Case Circuit Breaker
,
h3
Angebote
(7)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 4981
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 664,98*
€ 752,03*
Lager 3461
16 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 686,90*
€ 794,85*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 708,18*
€ 798,91*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 716,45*
€ 806,84*
Lager 6318
7 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 719,60*
€ 813,09*
Angebote:
5
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 794,85*
€ 945,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 767,64*
€ 913,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 729,68*
€ 868,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 706,70*
€ 840,97
pro Stück
ab 500 Stück
€ 686,90*
€ 817,41
pro Stück
Lagerstand:
Lager 3461
Versand:
Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hager HXA011H Elektrogehäusezubehör
Hager
HXA011H
ab € 48,84*
Zubehör
Hager HXA013H Elektrogehäusezubehör
Hager
HXA013H
ab € 48,53*
Zubehör
Hager HXA051H Elektrogehäusezubehör
Hager
HXA051H
ab € 97,86*
Zubehör
Hager HXB070H Elektrogehäusezubehör
Hager
HXB070H
ab € 15,47*
Zubehör
Hager HYB032H Elektrogehäusezubehör
Hager
HYB032H
ab € 32,75*
Zubehör
Hager HYT066H Schutzschalter-Zubehör
Hager
HYT066H
ab € 182,78*
Zubehör
Hager Drehantrieb zum Türeinbau P250
Hager
HXT031H
ab € 58,30*
Zubehör
Hager FI-Block P250 4P 100A Idn 30 mA bis 6 A
Hager
HBT100H
ab € 520,37*
Zubehör
Hager FI-Block P250 4P 160A Idn 30 mA bis 6 A
Hager
HBT160H
ab € 556,94*
Zubehör
Hager FI-Block P250 4P 160A Idn 30 mA fest
Hager
HBT160F
ab € 534,17*
Zubehör
Hager Klemmen P250 Einbau Cu/Al 4P 1x10-150mm²
Hager
HYT002H
ab € 21,81*
Zubehör
Hager Klemmenabdeckung P250 4P breit
Hager
HYT024H
ab € 32,68*
Zubehör
Hager Klemmenabdeckung P250 4P lang
Hager
HYT022H
ab € 32,74*
Zubehör
Hager Motorantrieb P250 110V ACDC Autoreset
Hager
HXT041H
ab € 469,48*
Zubehör
Hager Motorantrieb P250 24VDC Autoreset
Hager
HXT040H
ab € 470,48*
Weitere Artikel
anzeigen
.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen