Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hager Leistungssch. h3+ P250 LSI 3x160A 70kA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Leistungsschalter h3+ P250 LSI 3P3D 160A 70kA F HET160JR
Leistungsschalter h3+ P250 LSI 3P3D 160A 70kA F HET160JR
Artikel-Nr.:
     3461-40377658
Hersteller:
     Hager
Herst.-Nr.:
     HET160JR
EAN/GTIN:
     3250613176280
Suchbegriffe:
Leistungsschalter
Leistungsschutzschalter
Leistungstrennschalter
leistungsschalter hager
Leistungsschalter h3+ P250 LSI 3P3D 160A 70kA FTC. Der Kompaktleistungsschalter in Übereinstimmung mit IEC 60947-2 schützt die elektrische Anlage und Netze vor Überlast und Kurzschluss. Die Auslösekurve des elektronischen Auslösers lässt sich über Dreh-Rastschalter einstellen. Getrennt einstellbar sind die Auslöser für den Überlaststrom (Ir), den kurzzeitverzögerten Kurzschlussstrom (Isd) und den unverzögerten Kurzschlussschutz (Ii) sowie die Zeitverzögerung tr bei Überlast und die Zeitverzögerung tsd für kurzzeitverzögerte Kurzschlussauslösung. Zusätzlich kann durch eine aktivierbare I²t-Funktion zwischen dem Kurzschlussströmen Ii und Isd und der kurzzeitverzögerten und unverzögerten Auslösezeit die Auslösekurve umgekehrt proportional angepasst werden. Die Bereitschafts-LED leuchtet grün, wenn der Auslöser betriebsbereit ist und blinkt orange, wenn ein interner Fehler im Auslöser erkannt wird. Die LED zur Überstromanzeige beginnt rot zu blinken, wenn I = 105% Ir, und leuchtet dauerhaft rot, wenn I > 112 % Ir. Eine weitere LED signalisiert die Übertemperatur in der Auslöseeinheit. Diese leuchtet rot wenn intern 105°C überschritten werden. An der Stellung des Knebels sind die drei unterschiedlichen Betriebszustände erkennbar (EIN = oben, AUS = unten, ausgelöst = Mittelstellung). Eine Vorrichtung zum Verriegeln des Schaltzustandes in EIN- oder AUS-Position ist integriert und kann mit einem handelsüblichen Vorhängeschloss ohne zusätzliches Zubehör genutzt werden. Über eine Auslösetaste kann der Auslösemechanismus getestet und die Hauptkontakte geöffnet werden. Ein Klappdeckel mit unverlierbarer Schnellschraube ermöglicht den Zugang zu dem Installationsraum für optionale Hilfskontakte und andere Auslöser. Integriertes Zubehör ist über Sichtfenster ohne öffnen des Klappdeckels erkenn- und identifizierbar. Ein potentialfreier Alarmkontakt für die Ausschaltvorwarnung bei Gefahr einer Abschaltung durch Überlast ist standardmäßig integriert. Dieser wird bei I > 90% Ir geschlossen. Dies wird durch eine zusätzliche LED angezeigt. Sie leuchtet orange wenn der Kontakt geschlossen ist. Durch eine Schnittstelle für ein Diagnose- und Konfigurationstool kann die eingestellte Auslösekurve getestet und dokumentiert werden. - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! -
Weitere Informationen:
Polzahl:
3
Schutzart (IP):
IP40
Herkunftsland:
Polen
Weitere Suchbegriffe: leistungsschalter, HET160JR, Leistungsschalter für Trafo-, Generator- und Anlagenschutz, Kompaktleistungsschalter, MCCB, Moulded Case Circuit Breaker, h3
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 865,26*
€ 977,75*
Lager 3461
11 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 892,73*
€ 1.022,26*
Frei Haus
ab € 926,49*
€ 1.037,63*
Frei Haus
ab € 933,49*
€ 1.047,65*
8 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 942,02*
€ 1.055,54*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.022,26*
€ 1.216,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.003,06*
€ 1.193,64
pro Stück
ab 3 Stück
€ 988,02*
€ 1.175,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 958,09*
€ 1.140,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 930,82*
€ 1.107,68
pro Stück
ab 500 Stück
€ 892,73*
€ 1.062,35
pro Stück
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hager
HXA001H
ab € 42,34*
Zubehör
Hager
HXA014H
ab € 48,28*
Zubehör
Hager
HXA015H
ab € 48,41*
Zubehör
Hager
HXA021H
ab € 25,05*
Zubehör
Hager
HXA039H
ab € 4,60*
Zubehör
Hager
HXA054H
ab € 95,65*
Zubehör
Hager
HXB071H
ab € 19,91*
Zubehör
Hager
HYT328H
ab € 11,92*
Zubehör
Hager
HXT044H
ab € 470,19*
Zubehör
Hager
HTC130H
ab € 37,93*
Zubehör
Hager
HYT005H
ab € 74,71*
Zubehör
Hager
HYT007H
ab € 125,05*
Zubehör
Hager
HYC321H
ab € 28,03*
Zubehör
Hager
HYT025H
ab € 27,84*
Zubehör
Hager
HYT050H
ab € 25,37*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.