Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Haustechnik, Gebäudetechnik
>
Elektroinstallation
>
Verteilersysteme
>
Sicherungen
>
Schutzschalter
>
Leistungsschalter
>
Artikel
Hager Leistungssch.h3+ P160 Energy 3x100A 50kA
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
3461-40377662
Hersteller:
Hager
Herst.-Nr.:
HMS100NC
EAN/GTIN:
3250613141318
Suchbegriffe:
Leistungsschalter
Leistungsschutzschalter
Leistungstrennschalter
leistungsschutzschalter 3-polig hag...
Leistungsschalter h3+ P160 Energy 3P3D 100A 50kA CTC. Der Kompaktleistungsschalter in Übereinstimmung mit IEC 60947-2 schützt die elektrische Anlage und Netze vor Überlast und Kurzschluss. Die Auslösekurve des elektronischen Auslösers lässt sich über das integrierte OLED-Display, über ein anschließbares Türeinbaudisplay oder durch Endgerät mit Internetbrowser und Wlan über das Konfigurationstool einstellen. Getrennt einstellbar sind die Auslöser für den Überlaststrom (Ir), den kurzzeitverzögerten Kurzschlussstrom (Isd) und den unverzögerten Kurzschlussschutz (Ii) sowie die Zeitverzögerung tr bei Überlast und die Zeitverzögerung tsd für kurzzeitverzögerte Kurzschlussauslösung. Zusätzlich kann durch eine aktivierbare I²t-Funktion zwischen dem Kurzschlussströmen Ii und Isd und der kurzzeitverzögerten und unverzögerten Auslösezeit die Auslösekurve umgekehrt proportional angepasst werden. Die Bereitschafts-LED leuchtet grün, wenn der Auslöser betriebsbereit ist und blinkt orange, wenn ein interner Fehler im Auslöser erkannt wird. Die LED zur Überstromanzeige beginnt rot zu blinken, wenn I = 105% Ir, und leuchtet dauerhaft rot, wenn I > 112 % Ir. An der Stellung des Knebels sind die drei unterschiedlichen Betriebszustände erkennbar (EIN = oben, AUS = unten, ausgelöst = Mittelstellung). Eine Vorrichtung zum Verriegeln des Schaltzustandes in EIN- oder AUS-Position ist integriert und kann mit einem handelsüblichen Vorhängeschloss ohne zusätzliches Zubehör genutzt werden. Über eine Auslösetaste kann der Auslösemechanismus getestet und die Hauptkontakte geöffnet werden. Ein Klappdeckel mit unverlierbarer Schnellschraube ermöglicht den Zugang zu dem Installationsraum für optionale Hilfskontakte und andere Auslöser. Integriertes Zubehör ist über Sichtfenster ohne öffnen des Klappdeckels erkenn- und identifizierbar. Ein potentialfreier Alarmkontakt für die Ausschaltvorwarnung bei Gefahr einer Abschaltung durch Überlast ist standardmäßig integriert. Dieser wird bei I > 90% Ir (Defaultwert, änderbar) geschlossen. Dies wird durch eine zusätzliche LED angezeigt. Sie leuchtet orange wenn der Kontakt geschlossen ist. In der Auslöseeinheit kann ein zusätzlicher potentialfreier Kontakt für bis zu 12 individuelle Alarme genutzt werden. Durch eine Schnittstelle für ein Diagnose- und Konfigurationstool kann die eingestellte Auslösekurve getestet und dokumentiert werden. Die integrierte Messtechnik misst alle Energien mit einer Genauigkeit der Klasse 1 gemäß IEC 61557-12. Die Teilenergiespeicher kann zurückgesetzt werden. Mit dem Kompaktleistungsschalter h3+ Energy können auch Stromverbrauchswerte berechnet werden. Diese Berechnungen können anhand eines festen oder gleitenden Intervalls erfolgen, das von 5 bis 60 Minuten in Schritten von 1 Minuten festgelegt werden kann. Das Berechnungsfenster kann mit einem Signal synchronisiert werden, das vom Kommunikationssystem über das COM-Modul gesendet wird. Diese Verbrauchswerte können für die Erstellung von Trendverläufen und Prognosen basierend auf diesen Daten genutzt werden. Sie liefern Basisdaten für die Ausarbeitung eines Lastprofils. Darüber hinaus messen die Kompaktleistungsschalter h3+ Energy die gesamte harmonische Verzerrung (THD) des Stroms und der Spannung. - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! -
Weitere Informationen:
Polzahl:
3
Schutzart (IP):
IP40
Herkunftsland:
Polen
... >
Lager 3461
>
Niederspannungsschaltgeräte
>
Leistungsschalter für Trafo-, Generator- und Anlag
Weitere Suchbegriffe:
leistungsschalter hager
,
leistungsschalter
,
HMS100NC
,
Leistungsschalter für Trafo-, Generator- und Anlagenschutz
,
Kompaktleistungsschalter
,
MCCB
,
Moulded Case Circuit Breaker
,
h3
Angebote
(7)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 4981
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 931,64*
€ 1.037,78*
Lager 3461
16 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 960,50*
€ 1.095,68*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 988,09*
€ 1.101,08*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 1.000,04*
€ 1.111,65*
Lager 6318
7 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 1.005,26*
€ 1.119,99*
Angebote:
5
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.095,68*
€ 1.303,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.049,34*
€ 1.248,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.018,36*
€ 1.211,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 991,39*
€ 1.179,75
pro Stück
ab 500 Stück
€ 960,50*
€ 1.143,00
pro Stück
Lagerstand:
Lager 3461
Versand:
Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hager HXA002H Elektrogehäusezubehör
Hager
HXA002H
ab € 42,81*
Zubehör
Hager HXA003H Elektrogehäusezubehör
Hager
HXA003H
ab € 42,75*
Zubehör
Hager HXA004H Elektrogehäusezubehör
Hager
HXA004H
ab € 39,09*
Zubehör
Hager HXA005H Elektrogehäusezubehör
Hager
HXA005H
ab € 38,76*
Zubehör
Anschlusswinkel Plug-inSockel P1601P HYS328H
Hager
HYS328H
ab € 9,39*
Zubehör
Hager Hutschienenadapter P160
Hager
HYS033H
ab € 7,30*
Zubehör
Hager Kabel ZSI-Stecker - ohne 1,20 m für h3+
Hager
HTC150H
ab € 38,15*
Zubehör
Hager Klemmen P160 Anbau Cu/Al 3P 1x35-120mm²
Hager
HYS005H
ab € 20,76*
Zubehör
Hager Klemmenabdeckung P160 3P lang
Hager
HYS021H
ab € 22,03*
Zubehör
Hager Klemmenabdeckung rückseitig P160 3P lang
Hager
HYS050H
ab € 19,70*
Zubehör
Hager KOM-Modul Modbus RTU 2 Ein-/2 Ausgänge
Hager
HTC320H
ab € 224,09*
Zubehör
Hager Phasentrennwände P160 3/4P
Hager
HYS019H
ab € 9,27*
Zubehör
Hager Rückanschluss P160 3P (63-160A)
Hager
HYS131H
ab € 25,59*
Zubehör
Hager Verriegelungsset Abstand 25mm 3p P160
Hager
HXS165H
ab € 18,17*
Zubehör
Konfigurationstool f.Leistungsschalter HTP610H
Hager
HTP610H
ab € 1.551,10*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen