Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hager Leistungssch. h3+ P250 LSnI 4x250A 40kA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Leistungsschalter h3+ P250 LSnI 4P4D 250A 40kA HNT251GR
Leistungsschalter h3+ P250 LSnI 4P4D 250A 40kA HNT251GR
Artikel-Nr.:
     3461-40377786
Hersteller:
     Hager
Herst.-Nr.:
     HNT251GR
EAN/GTIN:
     3250613176846
Suchbegriffe:
Leistungsschalter
Leistungsschutzschalter
Leistungstrennschalter
leistungsschalter hager
Leistungsschalter h3+ P250 LSnI 4P4D N0-50-100% 250A 40kA FTC. Der Kompaktleistungsschalter in Übereinstimmung mit IEC 60947-2 schützt die elektrische Anlage und Netze vor Überlast und Kurzschluss. Die Auslösekurve des elektronischen Auslösers lässt sich über Dreh-Rastschalter einstellen. Getrennt einstellbar sind die Auslöser für den Überlaststrom (Ir) und den kurzzeitverzögerten Kurzschlussstrom (Isd). Die unverzögerte Auslösung für den Kurzschlussstrom Ii ist fest eingestellt. Der Neutralleiter-Schutz kann mit einem Regler auf die Position OFF, 50 % von Ir und Isd oder 100 % von Ir und Isd eingestellt werden. Die Zeitverzögerung bleibt wie bei tr und tsd. Eine Bereitschafts-LED leuchtet grün, wenn der Auslöser betriebsbereit ist und blinkt orange, wenn ein interner Fehler im Auslöser erkannt wird. Eine weitere LED beginnt rot zu blinken, wenn I = 105% Ir, und leuchtet dauerhaft rot, wenn I > 112 % Ir. An der Stellung des Knebels sind die drei unterschiedlichen Betriebszustände erkennbar (EIN = oben, AUS = unten, ausgelöst = Mittelstellung). Eine Vorrichtung zum Verriegeln des Schaltzustandes in EIN- oder AUS-Position ist integriert und kann mit einem handelsüblichen Vorhängeschloss ohne zusätzliches Zubehör genutzt werden. Über eine Auslösetaste kann der Auslösemechanismus getestet und die Hauptkontakte geöffnet werden. Ein Klappdeckel mit unverlierbarer Schnellschraube ermöglicht den Zugang zu dem Installationsraum für optionale Hilfskontakte und andere Auslöser. Integriertes Zubehör ist über Sichtfenster ohne öffnen des Klappdeckels erkenn- und identifizierbar. Durch eine Schnittstelle für ein Diagnose- und Konfigurationstool kann die eingestellte Auslösekurve getestet und dokumentiert werden. - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! -
Weitere Informationen:
Schutzart (IP):
IP40
Polzahl:
4
Herkunftsland:
Polen
Weitere Suchbegriffe: leistungsschalter, HNT251GR, Leistungsschalter für Trafo-, Generator- und Anlagenschutz, Kompaktleistungsschalter, MCCB, Moulded Case Circuit Breaker, h3
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 1.050,84*
€ 1.163,79*
Lager 3461
unbekannt
€ 6,99*
ab € 1.054,05*
€ 1.185,59*
Frei Haus
ab € 1.092,19*
€ 1.208,24*
Frei Haus
ab € 1.116,91*
€ 1.233,68*
9 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 1.136,08*
€ 1.254,81*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.185,59*
€ 1.410,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.161,62*
€ 1.382,33
pro Stück
ab 3 Stück
€ 1.144,20*
€ 1.361,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.116,37*
€ 1.328,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.088,78*
€ 1.295,65
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.054,05*
€ 1.254,32
pro Stück
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hager
HXA005H
ab € 38,46*
Zubehör
Hager
HXA011H
ab € 48,98*
Zubehör
Hager
HXA013H
ab € 48,45*
Zubehör
Hager
HXA051H
ab € 97,36*
Zubehör
Hager
HXB070H
ab € 15,36*
Zubehör
Hager
HYB012H
ab € 35,00*
Zubehör
Hager
HYB032H
ab € 33,18*
Zubehör
Hager
HYT066H
ab € 182,01*
Zubehör
Hager
HXT031H
ab € 57,89*
Zubehör
Hager
HYT002H
ab € 21,91*
Zubehör
Hager
HYT024H
ab € 32,73*
Zubehör
Hager
HYT022H
ab € 32,64*
Zubehör
Hager
HXT041H
ab € 468,81*
Zubehör
Hager
HXT040H
ab € 467,18*
Zubehör
Hager
HXT049H
ab € 468,71*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.