Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phoenix Contact Antenne


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     3461-40378014
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     2702898
EAN/GTIN:
     4055626378992
Suchbegriffe:
Rundstrahlantenne
Rundstrahlantenne mit Vandalenschutz, 2,4 GHz / 5 GHz, Gewinn: 6 dBi / 8 dBi, Polarisation: linear, Öffnungswinkel: h 360°, Schutzart: IP68, reinigungsmittelbeständig, Anschluss: N (female), für die Schaltschrankmontage - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! -
Weitere Informationen:
Herkunftsland:
Polen
Weitere Suchbegriffe: RAD-ISM-2459-ANT-FOOD-6-0-N, RADISM2459ANTFOOD60N, 2702898, Wireless Antenne, Antenne
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 190,51*
€ 221,39*
Frei Haus
ab € 197,98*
€ 234,51*
Frei Haus
ab € 216,31*
€ 247,32*
12 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 218,75*
€ 249,89*
Lager 3461
unbekannt
€ 6,99*
ab € 232,11*
€ 266,71*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 266,71*
€ 317,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 262,90*
€ 312,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 248,38*
€ 295,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 246,95*
€ 293,87
pro Stück
ab 500 Stück
€ 232,11*
€ 276,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
2702140
ab € 52,16*
Zubehör
Phoenix Contact
2903263
ab € 39,96*
Zubehör
Phoenix Contact
2903264
ab € 41,15*
Zubehör
Phoenix Contact
2903265
ab € 47,06*
Zubehör
Phoenix Contact
2903266
ab € 51,30*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.