Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phoenix Contact Gehäuse -1STM20-EL-AL


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     3461-40378029
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1419253
EAN/GTIN:
     4055626159843
Suchbegriffe:
Anbaugehäuse
Sockelgehäuse
phoenix contact anbaugehäuse
anbaugehäuse
Sockelgehäuse D7, mit Längsbügel, Material: Aluminiumdruckguss, seewasserbeständig, Kabelabgänge: 1, seitlich, 1x M20, Höhe: 27,9 mm, Kabelverschraubung: ohne, Standard, offener Boden - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! -
Weitere Informationen:
Herkunftsland:
China
Weitere Suchbegriffe: sockelgehäuse ip66, HC-STA-D07-SHOWS-1STM20-EL-AL, HCSTAD07SHOWS1STM20ELAL, 1419253, Gehäuse für Rechtecksteckverbinder, Gehäuse mit Bügelverriegelung
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 5,90*
€ 8,37*
Lager 3461
unbekannt
€ 6,99*
ab € 5,98*
€ 8,67*
€ 5,00*
ab € 6,14*
€ 8,69*
23 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 6,29*
€ 8,90*
7 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 6,48*
€ 9,18*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,67*
€ 10,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,66*
€ 10,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,33*
€ 9,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,93*
€ 9,44
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,07*
€ 8,41
pro Stück
ab 100 Stück
€ 6,90*
€ 8,21
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,98*
€ 7,12
pro Stück
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
1411125
ab € 0,45*
Zubehör
Phoenix Contact
1411133
ab € 0,45*
Zubehör
Phoenix Contact
1411163
ab € 2,75*
Zubehör
Phoenix Contact
1411189
ab € 4,81*
Zubehör
Phoenix Contact
0830073
ab € 14,15677*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.