Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phoenix Contact Steckdose


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     3461-40378182
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     0804030
EAN/GTIN:
     4055626225715
Suchbegriffe:
Industrierelais
Reiheneinbausteckdose
Hutschienen-Steckdose
Schaltschrank-Steckdose
Steckdose, Steckgesicht Typ CF, Schraubanschluss, Leuchtanzeige und Sicherung 5 x 20 mm, 6,3 A, grün, zur Montage auf Tragschiene im Service-Interface oder Direktmontage, 250 V AC, 16 A, -20 °C, 60 °C, VDE 0620-1
Weitere Informationen:
Bemessungsspannung:
250 Volt
Herkunftsland:
Polen
Weitere Suchbegriffe: Schaltschranksteckdose, Tragschienen-Steckdose, reiheneinbausteckdose, EO-CF/UT/LED/F/GN, EOCFUTLEDFGN, 0804030, Steckdose Reiheneinbau, Steckdose
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3461
13
5
pro Stück
€ 6,99*
ab € 12,76*
€ 16,53*
9 Tage
nicht lagernd
5
pro Stück
€ 5,90*
ab € 13,79*
€ 17,63*
1
pro Stück
€ 5,00*
ab € 12,98*
€ 18,16*
24 Tage
nicht lagernd
5
pro Stück
€ 5,90*
ab € 14,78*
€ 18,80*
12 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 7,90*
ab € 13,63*
€ 18,88*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 16,53*
€ 19,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,99*
€ 19,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,15*
€ 18,03
pro Stück
ab 75 Stück
€ 14,93*
€ 17,77
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,76*
€ 15,18
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 82,65* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
0818137
ab € 2,1743*
Zubehör
Phoenix Contact
0819262
ab € 2,2867*
Zubehör
Phoenix Contact
0808781
ab € 0,3623*
Zubehör
Phoenix Contact
0827464
ab € 0,38734*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.