Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Balluff Kapazitiver Sensor, BCS010L


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     3461-40378222
Hersteller:
     Balluff
Herst.-Nr.:
     BCS010L
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Abstandssensor
Distanzsensor
Füllstandsfühler
Füllstandssensor
Diese kapazitiven Sensoren zur Füllstandserfassung erkennen mit ihrer aktiven Fläche medienberührend das abzutastende Produkt, Schüttgut oder Flüssigkeiten. Durch ihr kugelförmiges elektrisches Feld werden Anhaftungen an der aktiven Fläche des Sensors wirkungsvoll kompensiert. Abmessung=Ø 12 x 62.5 mm, Baureihe=S44, Gewinde (A)=M12x1, Einbau=nicht bündig, Anschluss=Kabel, 2.00 m, PUR, Schaltausgang=PNP/NPN Schließer/Öffner (NO/NC) codierbar, Schaltfrequenz=5 Hz, Sensitivität=medienabhängig justierbar, Funktion=Smart Level 15, Zusätzliche Eigenschaften=elektrisch leitfähige MedienSchaum- und Anhaftungskompensation, Gehäusematerial=PEEK, Aktive Fläche, Material=PEEK, Umgebungstemperatur=-5...105 °C, Betriebsspannung Ub=10...30 VDC, Zulassung/Konformität=CEWEEE, Schutzart=IP67 - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! -
Weitere Informationen:
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Kabel
Herkunftsland:
Deutschland
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 93,91*
€ 119,23*
Lager 3461
18 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 91,94*
€ 120,61*
37 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 100,72*
€ 127,90*
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 120,61*
€ 143,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 119,25*
€ 141,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 110,51*
€ 131,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 101,83*
€ 121,18
pro Stück
ab 500 Stück
€ 91,94*
€ 109,41
pro Stück
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.