| |
|
| Artikel-Nr.: 3461-40378586 Herst.-Nr.: 2CKA008300A0546 EAN/GTIN: 4011395225233 |
| |
|
| | |
| Einbau-Tastenerweiterung, Türkommunikation, Außenstationen, Einbau-Tastenerweiterung Erweitert das Einbau-Audiomodul um weitere 12 Binäreingänge. Zur Integration in Briefkästen und Klingelanlagen verschiedener Hersteller, zum Beispiel in Produkte der Fa. Erwin Renz Metallwarenfabrik GmbH & Co KG, Boschstr. 3, 71737 Kirchberg/Murr. Mit Schnittstelle für den Anschluss weiterer Einbau-Tastenerweiterungen. Das Einbau-Audiomodul kann mit Hilfe der Einbau-Tastenerweiterung auf maximal 99 Eingänge für Klingeltaster erweitert werden. Verbrauchseinheiten: 1 Temperaturbereich Gerät: -25 °C bis 55 °C Maße (H x B x T): 68 mm x 50 mm x 24 mm Weitere Informationen: | | Montageart: | Einbau | Breite: | 50 Millimeter | Herkunftsland: | China |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 83111-101, 83111101, 2CKA008300A0546, Zusatzgerät für Türkommunikation, ABB, Bereichskoppler, Busch Jäger, Busch und Jaeger, Busch und Jäger, Busch-Jaeger, Busch-Jäger, Codeschloss-Empfänger, Controller, Einbau-Tastenerweiterung, Etagensteuerung, Etagenverteiler, Kameraumschalter, Kameraumschaltung, LAN-Schnittstelle, Linienkoppler, Linienschalter, Linienverteiler, PC-Schnittstelle, Schaltgerät, Signalgerät, TK-Schnittstelle, Tastenadapter, Türanpassung, Türkommunikation, Türumschalter, Türumschaltung, Verteiler, Video-Signalumwandler, Video-Verteiler, Zusatzgerät für Tür-/Videosprechanlage, Zusatzgerät für Türsprechanlage, Zusatzgerät für Videosprechanlage |
| | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 7 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 56,36* | € 72,88* | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 60,28* | € 77,86* | | | | | 11 Tage | | | | | € 6,40* | ab € 60,45* | € 78,07* | | | | | 1 Tag | | | | | € 5,90* | ab € 60,84* | € 78,59* | | | | Lager 3461 | | | | | | € 6,99* | ab € 63,80* | € 84,60* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3461 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3461 | | Versand: Lager 3461 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 50,00* | € 6,99* |
Mindestbestellwert: € 50,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|