Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phoenix Contact Verteilerblock


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MD01
MD01
MD10
Artikel-Nr.:
     3461-40378598
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     3273395
EAN/GTIN:
     4055626392691
Suchbegriffe:
Dosenklemme
Dosenklemmen
Verbindungsdosenklemmen
Verbindungsklemme
Verteilerblock, die Blöcke sind untereinander über den Leiterschacht brückbar, passende Steckbrücken siehe Zubehör, Grundklemme, Nennspannung: 450 V, Nennstrom: 24 A, Anschlussart: Push-in-Anschluss, Querschnitt: 0,14 mm² - 4 mm², Montageart: kleben, Farbe: grau
Weitere Informationen:
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
0,14 Quadratmillimeter
Montageart:
kleben
Bemessungsspannung:
500 Volt
Farbe:
grau
Herkunftsland:
Polen
Weitere Suchbegriffe: Hutschiene Verteilerblock, Reihenklemmen, phoenix contact reihenklemme grau, reihenklemmen phoenix contact, reihenklemmen, PTFIX 6X2,5-G GY, PTFIX6X2,5GGY, 3273395, Durchgangs-Reihenklemme, Verteilerklemme
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 4,45*
ab € 1,882*
€ 2,592*
10
pro Stück
€ 5,46*
ab € 2,004*
€ 2,764*
23 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 4,95*
ab € 2,09*
€ 2,88*
Lager 3461
unbekannt
10
pro Stück
€ 6,99*
ab € 2,1224*
€ 2,9224*
22 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 5,90*
ab € 2,1689*
€ 2,9889*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 2,9224*
€ 3,47766
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,8124*
€ 3,34676
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,6524*
€ 3,15636
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,5124*
€ 2,98976
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,1224*
€ 2,52566
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 29,224* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
0801836
ab € 231,18*
Zubehör
Phoenix Contact
0801832
ab € 198,30*
Zubehör
Phoenix Contact
0801833
ab € 217,65*
Zubehör
Phoenix Contact
0801837
ab € 230,12*
Zubehör
Phoenix Contact
3030170
ab € 27,976*
Zubehör
Phoenix Contact
3030172
ab € 31,12*
Zubehör
Phoenix Contact
1206560
ab € 0,1979*
Zubehör
Phoenix Contact
1206573
ab € 0,1979*
Zubehör
Phoenix Contact
1092026
ab € 23,64*
Zubehör
Phoenix Contact
3002856
ab € 0,2158*
Zubehör
Phoenix Contact
3002869
ab € 0,2158*
Zubehör
Phoenix Contact
3002843
ab € 0,2158*
Zubehör
Phoenix Contact
0201663
ab € 0,249*
Zubehör
Phoenix Contact
0201676
ab € 0,249*
Zubehör
Phoenix Contact
0201689
ab € 0,249*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.