Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schneider Electric Leuchtmelder XB4F komplett, 30mm, blau, 24 V, AC/DC, mit LED


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Leuchtmelder XB4F komplett, 30mm, blau, 24 V, AC/DC, mit LED
Leuchtmelder XB4F komplett, 30mm, blau, 24 V, AC/DC, mit LED
Leuchtmelder XB4F komplett, 30mm, blau, 24 V, AC/DC, mit LED
Artikel-Nr.:
     3461-40379838
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     XB4FVB6
EAN/GTIN:
     3606489580520
Suchbegriffe:
LED-Signalleuchte
Leuchtmelder
Leuchtmelder Komplettgerät
Kontrolllampe
Leuchtmelder Harmony XB4F. Front blau, mit einfacher Linse. Bis IP69K. Montagedurchmesser 30,5 mm. Mit hoher Vibrationsfestigkeut und chemischer Beständigkeit, Umgebungstemperatur -40 bis +70 Grad C. Chrom-beschichtes Metall, geschützte LED. Zertifizierungen- CSA, UL gelistet. Produktstandards- CSA C22.2 No 14, EN/IEC 60947-5-1, EN/IEC 60947-5-4, UL 508, EN/IEC 60947-1, JIS C 4520. - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! -
Weitere Informationen:
Schutzart (IP):
IP66
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Herkunftsland:
Frankreich
Weitere Suchbegriffe: Kontrollleuchte, Meldelampe, Meldeleuchte, Signalleuchte, Warnlampe, Warnleuchte, kontrolllampe 30 volt, kontrolllampe, kontrollleuchte telemecanique, XB4FVB6, Leuchtmelder, Komplettgerät, Befehlsgerät, Drucktaster, Harmony, Leuchtdrucktaster, Meldegerät, Schalter, Steuergerät, Taster, Wahlschalter
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,00*
ab € 11,10*
€ 15,66*
18 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 11,17*
€ 15,75*
Lager 3461
unbekannt
€ 6,99*
ab € 11,39*
€ 16,47*
€ 3,90*
ab € 12,67*
€ 17,78*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 13,12*
€ 18,50*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,47*
€ 19,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,38*
€ 19,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,31*
€ 18,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,44*
€ 17,18
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,00*
€ 16,66
pro Stück
ab 100 Stück
€ 13,66*
€ 16,26
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,39*
€ 13,55
pro Stück
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.