Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Jung LB-Management Bewegungsmelder Standard 1,10 m, IP44, Serie LS, anthrazit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Jung Automatikschalter 1,1m AL17180WUAN Std. IP44 anthrazit
Jung Automatikschalter 1,1m AL17180WUAN Std. IP44 anthrazit
Artikel-Nr.:
     3461-40380163
Hersteller:
     Jung
Herst.-Nr.:
     AL17180WUAN
EAN/GTIN:
     4011377167643
Suchbegriffe:
Automatik-Schalter
Bewegungsmelder
Bewegungsschalter
Bewegungsmelder (Beleuchtung)
Automatikschalter Standard, Linsentyp 1,10 m, Erfassungsbereich: tangentiale Bewegungen ca. 30 x 30 m und radiale Bewegungen ca. 16 x 11 m, Helligkeitseinstellung: ca. 5 bis 500 lx und Tagbetrieb, Empfindlichkeit: 25 bis 100 %, Nachlaufzeit: 2 min, Montagehöhe: 1,10 m, Erweiterung des Erfassungsbereiches in Kombination mit Nebenstelle 3-Draht, Empfindlichkeit und Helligkeitsschwelle einstellbar, Erfassungsbereich mit Blende einschränkbar, Verwendung im Innenbereich, Umgebungstemperatur: - 5 bis + 45 °C, Schutzart: IP 44, für LB-Management-Einsätze Licht Art.-Nrn.: 1701 SE, 1704 ESE, 1710 DE, 1711 DE, 1713 DSTE, 1723 NE und 1708 IE, zum automatischen Schalten von Beleuchtung, abhängig von Wärmebewegung und Umgebungshelligkeit, Betrieb mit UP-Einsatz zum Schalten oder Dimmen oder 3-Draht-Nebenstelle zur Erweiterung des Erfassungsfelds - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! -
Weitere Informationen:
Ausführung:
Bewegungsmelder
Montageart:
Unterputz
Herkunftsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: Bewegungsmelder (Haushalt), Schalter UP-Einsätze, UP-Einsätze Schalter, Unterputzschalter, bewegungsmelder ip44, automatik schalter, anthrazit bewegungsmelder, AL 17180 WU AN, AL17180WUAN, Bewegungsmelder-Sensor, Automatikschalter, LB-Einsatz, Licht, Linsentyp 1,10 m, PIR, Standard
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 56,14*
€ 72,81*
7 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 56,73*
€ 73,49*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 57,18*
€ 74,02*
Lager 3461
unbekannt
€ 6,99*
ab € 58,34*
€ 77,10*
17 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 65,21*
€ 83,98*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 77,10*
€ 91,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 75,98*
€ 90,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 72,07*
€ 85,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 69,61*
€ 82,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 67,87*
€ 80,77
pro Stück
ab 500 Stück
€ 58,34*
€ 69,42
pro Stück
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.