| |
|
| Artikel-Nr.: 3461-40380167 Herst.-Nr.: CD17180SW EAN/GTIN: 4011377167896 |
| |
|
| | |
| Automatikschalter Standard, Linsentyp 1,10 m, bruchsicher, Erfassungsbereich: tangentiale Bewegungen ca. 30 x 30 m und radiale Bewegungen ca. 16 x 11 m, Helligkeitseinstellung: ca. 5 bis 500 lx und Tagbetrieb, Empfindlichkeit: 25 bis 100 %, Nachlaufzeit: 2 min, Montagehöhe: 1,10 m, Erweiterung des Erfassungsbereiches in Kombination mit Nebenstelle 3-Draht, Empfindlichkeit und Helligkeitsschwelle einstellbar, Erfassungsbereich mit Blende einschränkbar, Verwendung im Innenbereich, Umgebungstemperatur: - 5 bis + 45 °C, für LB-Management-Einsätze Licht Art.-Nrn.: 1701 SE, 1704 ESE, 1710 DE, 1711 DE, 1713 DSTE, 1723 NE und 1708 IE, zum automatischen Schalten von Beleuchtung, abhängig von Wärmebewegung und Umgebungshelligkeit, Betrieb mit UP-Einsatz zum Schalten oder Dimmen oder 3-Draht-Nebenstelle zur Erweiterung des Erfassungsfelds - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! - Weitere Informationen: | | Montageart: | Unterputz | Ausführung: | Bewegungsmelder | Herkunftsland: | Deutschland |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Bewegungsmelder (Haushalt), Schalter UP-Einsätze, UP-Einsätze Schalter, Unterputzschalter, automatik schalter, CD 17180 SW, CD17180SW, Bewegungsmelder-Sensor, Automatikschalter, LB-Einsatz, Licht, Linsentyp 1,10 m, PIR, Standard, bruchsicher |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 21 Tage | | | 10 | | € 4,95* | ab € 45,18* | € 54,03* | | | | | 20 Tage | | | 1 | | € 5,90* | ab € 44,65* | € 59,40* | | | | | 7 Tage | | | 1 | | € 5,50* | ab € 45,00* | € 60,01* | | | | Lager 3461 | | | | 1 | | € 6,99* | ab € 46,27* | € 62,72* | | | | | | 17 Tage | | | 1 | | € 5,90* | ab € 50,52* | € 66,85* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3461 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3461 | | Versand: Lager 3461 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 50,00* | € 6,99* |
Mindestbestellwert: € 50,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|