Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sick Inkremental-Encoder, DFS60B-S1AA04096


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     3461-40380788
Hersteller:
     Sick
Herst.-Nr.:
     1038032
EAN/GTIN:
     4047084258824
Suchbegriffe:
Drehgeber inkremental
Inkrementalgeber
M23-Steckverbinder
drehgeber inkremental htl
Inkremental-Encoder, DFS60, Mechanische Ausführung: Vollwelle Servoflansch 6 mm x 10 mm, Kommunikationsschnittstelle: 4,5 V ... 5,5 V, TTL, RS-422, Anschlussart: Stecker, M23, 12-polig, radial, Impulse pro Umdrehung: 4.096 - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! -
Weitere Informationen:
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Steckanschluss
Schutzart (IP):
IP65
Herkunftsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: m23 steckverbinder, drehgeber inkremental sick, DFS60B-S1AA04096, DFS60BS1AA04096, 1038032, Drehgeber
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 230,29*
€ 275,51*
Lager 3461
unbekannt
€ 6,99*
ab € 227,76*
€ 277,89*
Frei Haus
ab € 264,96*
€ 309,00*
Frei Haus
ab € 268,97*
€ 311,94*
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 277,89*
€ 330,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 269,91*
€ 321,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 245,79*
€ 292,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 242,60*
€ 288,69
pro Stück
ab 500 Stück
€ 227,76*
€ 271,03
pro Stück
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.